Beli jual pneumatic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  2. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
  3. 3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)
    Mulai

    Rp249.900

    3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)
    atribut:
    • Compatible With: 3M Reusable Halfface Mask Respirator model 3200 atau 1200
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Product Type: Particulate Filter
    • Recommended Industry: Construction, General Manufacturing, Heavy Industrial, Marine, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
  4. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  5. Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)
    39%
    Mulai

    Rp319.900

    Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)
    Deskripsi:
    Coupling 1/4 Male BSPP NBR Pom dengan spesifikasi ukuran 1/4 Inchi adalah kopling dari brand Parker untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Connection Thread Size (inch): 1/4
    • Connection Type: Male Thread - parallel
    • Diameter: 7 nom
    • Hex Size (mm): 21
    • Length (mm): 70.5
    • Color: Standard
    • Flow Rate (L/minute): 760
    • Material: POM
    • Maximum Operating Pressure (bar): 10
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Minimum Operating Temperature (°C): -20
    • Outside Diameter (mm): 26
    • Seal Material: NBR
    • Type: Coupling
    • Valve Included: Yes
    • Version: Double Shut-Off
  6. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  7. Glade Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp37.900

    Glade Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    - Pengharum udara dengan parfumnya konsentrat dan alami, hadir dalam kemasan aerosol dan menggunakan metered system.- Dapat digunakan pada Glade Matic Device hingga 60 hari (berdasarkan pengaturan waktu 36 menit atau menghasilkan 2400 semprotan).- Dapat disemprot langsung atau untuk isi ulang.
    atribut:
    • Volume (g/ml): 146/225
  8. Crown Horeca Showcase Salad (Etalase Salad)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Crown Horeca Showcase Salad (Etalase Salad)
    Deskripsi:
    Salad Showcase berfungsi untuk menaruh display salad, agar terlihat lebih menarik dan menambah nilai jual. Selain itu Salad ini sudah dilengkapi dengan beberapa panel seperti pengatur suhu, kelembapan udara, panel lampu Interior Showcase, rak yang bisa diatur dan yang terpenting desain showcase ini elegant. Salad Showcase VRX-1200 ini memiliki 5 Pan Quantity dengan skala suhu 0-100degree C dan kekuatan 250W.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 0 to +10
    • Ambient Temperature (N): 32
    • Power (W): 250
    • Refrigerant: R134a
    • Cooling Type: Static
    • Specification: with Pan
  9. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  10. HEAVYPACK Automatic Inflating Film Sealer
    Mulai

    Rp6.699.900

    HEAVYPACK Automatic Inflating Film Sealer
    Deskripsi:
    menjual Mesin Continuous Sealer with Gas Filling Heavypack DBF-1000, Mesin ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack. Dengan mesin ini, maka proses pembungkusan snack akan lebih mudah. Dilengkapi sistem Gas Filling yang berfungsi untuk mengisi udara di dalam kemasan. Sehingga kemasan akan menggembung seperti layaknya snack/chiki yang ada di pasaran.
    atribut:
    • Voltage (V): 110-220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (W): 600
    • Machine Dimensions (mm): 925x400x305
    • Max. Loading (k): 3
    • Printing Type: Steel Wheel Printing
    • Sealing Width (mm): 6-12
    • Temperature Range (°C): 0-300
    • Working Speed (m/minute): 012
Daftar Harga jual pneumatic Terbaru October 2026
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
Makita Pneumatic StaplerRp979.900
3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)Rp249.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)Rp319.900
TRIENS Air Hose Reel (Easy Hose Replacement) (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)Rp12.999.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Glade Refill Pengharum Ruangan MaticRp37.900
Crown Horeca Showcase Salad (Etalase Salad)Rp9.899.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)