Beli jual pipa ac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.atribut:
- Type: For mm
- Bend Angle (°): 0 to 180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
- MAXPOWER Flaring Tool & Tube Cutter Kit (Pemotong Pipa)atribut:
- Type: GS-827
- Freshgen Generator AC 1 Fasa (Mesin Genset)Deskripsi:The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.atribut:
- Phase: 1
- Freshgen Generator AC 3 Fasa (Mesin Genset)Deskripsi:STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.atribut:
- Phase: 3
- Redbo Mesin Las Single Phaseatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21S
- TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Type: Technology TIG 182 AC/DC
- Current Range (A): 5 - 160
- Dimensions (cm): 43x17x34
- Efficiency (%): 75
- Main Voltage: 230V - 1Ph 50/60Hz
- Power (kW): Max. 2.5 - 4.3 (at 60%)
- Protection Degree: IP23
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- Autonics Timeratribut:
- Operation Method: Time setting
- Time Operation: power on start
- Terminal: 8-pin plug
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- SEKAI Kipas Dak Exhaust Plafon MVFDeskripsi:Kipas Angin SEKAI MVF 893 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan, direkomendasikan untuk dipasang di ruangan lembab denan instalasi pipa.Fitur :- Kipas Angin Saluran Udara 20cm (8inchi)- Exhaust tipe langit-langit- Daya : 30W- Daya Sedot 1.60 m³/min- Ukuran Pemasangan 21.0x21.0 (cm)- Anti Karat- Dilengkapi Sekring Pengaman- Sangat Bagus Untuk Ruangan Lembab- Dengan Instalasi Pipaatribut:
- Power (W): 30
- Color: White
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
Daftar Harga jual pipa ac Terbaru January 2026
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
| RIDGID Flaring Tools 45 Degree SAE Flares | Rp2.799.900 |
| Sellery Pembengkok Pipa | Rp189.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| RIDGID Thin-Wall Conduit Bender | Rp1.599.900 |
| TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa) | Rp1.999.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp1.999.900 |
| MAXPOWER Flaring Tool & Tube Cutter Kit (Pemotong Pipa) | Rp369.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.399.900 |
| Freshgen Generator AC 1 Fasa (Mesin Genset) | Rp8.599.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20(Pembengkok%20Pipa)/P102014479-1.jpg)
/14P102120040-2.jpg)
/P102054116-1.jpg)

/P102045343-1.jpg)
/P102045350-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Mesin%20Las%20Single%20Phase/P102891476-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/TELWIN%20Mesin%20Las%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P101577913-1.jpg)
/2bP101515083-3.jpg)