Beli jual palet plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Protector Tool Case, Plasticatribut:
- Material: Plastic
- Safeway Pallet Plastik One Way SeriesDeskripsi:Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecialatribut:
- Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
- Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkatatribut:
- Fork Length (mm): 1150
- Material (Wheel): Urethane
- Type: Standard type
- Capacity (kg): 2000
- Fork Inner Width (mm): 230
- Fork Maximum Height (mm): 190
- Fork Minimum Height (mm): 75
- Fork Outer Width (mm): 550
- Fork Width W (mm): 160
- Handle Diameter (Φmm): 200
- Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
- Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
Daftar Harga jual palet plastik Terbaru January 2026
| TRUSCO Protector Tool Case, Plastic | Rp579.900 |
| Safeway Pallet Plastik One Way Series | Rp299.900 |
| BOSCH Jigsaw | Rp1.099.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp1.999.900 |
| Makita Pneumatic Nailer | Rp939.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang) | Rp3.699.900 |
| BOSCH Gergaji Lubang Bi-Metal untuk Logam, Alumunium, PVC dan Kayu | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/1mP101001058-14.jpg)


%20(Troli%20Barang)/P101505572-1.jpg)