Beli jual oven modena di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MODENA Microwave Oven
    BARU
    Mulai

    Rp1.299.900

    MODENA Microwave Oven
    Deskripsi:
    6 Auto Cooking Program (Excluding MK 2233), Defrost Function, 5 Power Levels (MG 3116 With 10 Levels), Cooking Timer, Turnable Plate, Safety Lock
  2. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  3. Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkan
    atribut:
    • Size (cm): 60
  4. Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp529.900

    Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  5. Miyako Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp349.900

    Miyako Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Fungsi : Tungku Pemanggang
    atribut:
    • Power (W): 860
    • Voltage (V): 220 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
  6. PRIMAX Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp9.099.900

    PRIMAX Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
  7. BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  8. PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp7.599.900

    PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Auto fire control, with heat discharged by straight heating tube to even temperature. Customized manufacturing is provided.
    atribut:
    • Tray Size: 60x40x3cm
  9. MODENA Gas Hob 90cm (Kompor Tanam)
    BARU
    Mulai

    Rp3.699.900

Daftar Harga jual oven modena Terbaru October 2026
MODENA Microwave OvenRp1.299.900
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)Rp9.399.900
Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp529.900
GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas)Rp6.199.900
Miyako Toaster Oven (Pemanggang Roti)Rp349.900
PRIMAX Oven Gas (Pemanggang Gas)Rp9.099.900
BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)Rp17.999.900
PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp7.599.900
MODENA Gas Hob 90cm (Kompor Tanam)Rp3.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)