Beli jual oli mesin mobil 5w30 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  2. MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)
    Mulai

    Rp139.900

    MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
  3. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  4. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  5. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  7. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  8. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  9. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  10. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

Daftar Harga jual oli mesin mobil 5w30 Terbaru November 2026
Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Rp239.900
MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)Rp139.900
YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil)Rp1.799.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil)Rp969.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Rp15.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)