Beli jual oil seal merk nok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp30.900

    Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Type : Kantong Kresek
    • Material: HDPE
  2. 3M Particulate Filter 2091 P100
    Mulai

    Rp179.900

    3M Particulate Filter 2091 P100
    atribut:
    • Color: Magenta
    • Dimensions (inch): 4.3x4.3
    • Connection Type: Bayonet
    • Aerosol Type: Oil and Non-Oil
    • Compatible With: 3M™ Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series. If used with 3M™ Adapter 502, the filter may also be used with 3M™ Respirator 5000 Series or 3M™ Cartridge 6000 Series
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Product Type: Particulate Filter
    • Standards Approvals: P100
  3. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
Daftar Harga jual oil seal merk nok Terbaru November 2026
Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)Rp30.900
3M Particulate Filter 2091 P100Rp179.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)