Beli jual mesin press di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp61.999.900

  2. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  3. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp8.199.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  4. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp15.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  5. XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp259.900

  6. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  7. Hinode Arbor Press
    Mulai

    Rp7.199.900

  8. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  10. monotaro Garden Spray (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp269.900

    monotaro Garden Spray (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanaman
    atribut:
    • Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
    • Type: Accumulator
    • Hose Length (mm): approx. 1000
    • Main Uses: gardening
    • Corresponding solution: Drug / water
    • Dimensions (mm): approx. 460
    • Mass (kg): approx. 1.33
    • Model : Shoulder type
    • Nozzle: One head
    • Nozzle Length (mm): approx. 575
    • Tank Capacity (L) : 7
  11. DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp5.999.900

    DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    atribut:
    • Color: Black
    • Pump Pressure (bar): 15
    • Body Material: Plastic
    • Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
    • Heating system: Thermoblock
    • Input Power (W): 1450
    • Number of Filter: 3
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
    • Water Tank Capacity (L): 1
  12. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  13. DeLonghi Grinder Kopi
    Mulai

    Rp1.499.900

    DeLonghi Grinder Kopi
    atribut:
    • Max number of cups: 12
    • Dimensions (wxdxh mm): 130x160x260
    • Input Power (W): 110
    • Beans container capacity (g): 120
  14. DeLonghi Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp2.799.900

Daftar Harga jual mesin press Terbaru October 2026
Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp35.999.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp61.999.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp8.199.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp15.999.900
XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp259.900
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
Hinode Arbor PressRp7.199.900
TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Rp429.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)