Beli jual mata bor beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.000

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  2. BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp46.000

    BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Mulai

    Rp38.000

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  4. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp28.000

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  5. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp21.000

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  6. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  7. BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9
    Mulai

    Rp42.000

    BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  8. Makita Mesin Bor Beton
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Makita Mesin Bor Beton
    atribut:
    • Concrete Drill Capacity (mm): 16
    • Blow Speed (ipm): 0 - 48.000
    • Overall Length (mm): 351
    • Steel Capacity (mm): 13
    • Electrical Power (W): 710
    • Iron Capacity (inch): 1/2
    • Iron Capacity (mm): 13
    • No Load Speed (rpm): 0 - 3.200
    • Wood Drill Capacity (mm): 30
  9. NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Mulai

    Rp68.000

    NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  10. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  11. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

  12. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    72%
    Mulai

    Rp23.000

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  13. monotaro Straight Shank Drill
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp10.000

    monotaro Straight Shank Drill
    atribut:
    • Material: HSS
Daftar Harga jual mata bor beton Terbaru September 2025
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp27.000
BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Rp46.000
RYU Mesin Bor ImpactRp419.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp38.000
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp28.000
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp21.000
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900
BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9Rp42.000
Makita Mesin Bor BetonRp1.199.900
NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Rp68.000

Data diperbarui pada 16/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)