Beli jual bearing murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Logitech Bluetooth Multi Device KeyboardDeskripsi:Tipe keyboard terbaru untuk komputermu dengan kompatibilitas dengan tablet dan smartphone anda, Wireless Bluetooth, Multi-platform/cross dan platform. Cukup putar tombol Easy-Switch untuk mengetik secara bergantian antar tiga perangkat wireless Bluetooth yang terhubung. Desain tata letak keyboard dirancang secara familier dengan tambahan semua tombol shortcut yang paling sering anda gunakan untuk komputer Windows, Mac, atau Chrome, perangkat mobile Android atau iOS. Dudukan yang terintegrasi menopang ponsel atau tablet di sudut yang tepat bagi anda untuk membaca saat mengetik. - Persyaratan Sistem: Perangkat mobile atau komputer wireless Bluetooth yang mendukung keyboard eksternal (profil HID), PC (Windows 7, Windows 8 atau versi terbaru), Mac (Mac OS X atau versi terbaru), Chrome OS, iPad atau iPhone (iOS 5 atau versi terbaru), Tablet atau smartphone Android (Android 3.2 atau versi terbaru), Koneksi internet (untuk mengunduh software tambahan). - Spesifikasi Teknikal: 1. Tersedia pilihan warna putih dan hitam. 2. Jangkauan Bluetooth: hingga 10m (33 kaki). 3. Daya tahan baterai: 2 tahun. 4. Tombol On/Off. 5. Lampu indikator baterai. - Isi Kemasan: Keyboard, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.atribut:
- Dimensions (mm): 124x279x16
- Logitech Wireless Combo (Keyboard)Deskripsi:Keyboard kecil yang cerdas ini memiliki semua tombol standar sehingga Anda dapat menghemat banyak ruang tanpa melewatkan satupun. Koneksi nirkabel yang handal memungkinkan Anda bekerja atau bermain hingga 10 meter (33 kaki) jauhnya tanpa jeda atau terputus. Anda dapat menggunakannya berbulan-bulan tanpa repot mengganti baterai (24 bulan untuk keyboard dan 5 bulan untuk mouse). Keyboard kompak yang 36% lebih kecil dibandingkan keyboard standar namun masih memiliki semua tombol standar sehingga melakukan hal-hal yang Anda sukai menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda dapat bekerja di lebih banyak tempat, seperti di sofa Anda yang nyaman. Membantu melindungi informasi Anda dengan mengenkripsi transfer data antara keyboard dan penerima sinyal dengan salah satu enkripsi data terbaik yang ada. Tanpa ruang di antara tombol menjadikannya kompak dan juga ramping. Pengaturan tak pernah lebih mudah dari ini, Anda hanya perlu memasang penerima sinyal nirkabel ke port USB dan mulai mengirim tweet, mengirimkan posting blog, dan berkirim-kiriman pesan instan dalam sekejap tanpa perlu software. Tombol-tombolnya tidak bersuara, sehingga Anda dapat mendengarkan lagu yang Anda putar dan bukan mendengar suara mengetik. - Persyaratan Sistem: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, port USB. - Isi Kemasan: Keyboard (K220), Mouse (M150), penerima sinyal USB, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.atribut:
- Part Number: 920-006314
- Alinco Handy TalkyDeskripsi:Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
- NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:Application for Structural case-hardening Steels, Automatic Steels, Alloy Steels, Temper Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels.atribut:
- Thickness (mm): 0.65
- Material: SK (Alloy Steel)
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)atribut:
- Assembly Time: One 20-minute
- Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
- Specifications: with Stopper
- Type: Fixed Handle Type
- monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)Deskripsi:The storage of such a tool.atribut:
- Material: steel
- Dimensions (mm): (Top tray) 206 x 506 x 52, (pull-out) 194 x 447 x 37
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Kennedy Drawer (Lemari Kunci)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
Daftar Harga jual bearing murah Terbaru March 2026
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.099.900 |
| Logitech Bluetooth Multi Device Keyboard | Rp499.900 |
| Logitech Wireless Combo (Keyboard) | Rp429.900 |
| Alinco Handy Talky | Rp1.399.900 |
| NACHI Metal Bandsaw Blade for Contour Machine BA Barmec (Mata Gergaji Pita) | Rp1.899.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Otomatis | Rp25.999.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| JTC Air Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518329-1.jpg)

/P102173091-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Handy%20Talky/irP105064675-1.jpg)
/h1P101002613-3.jpg)
/P101000154-1.jpg)




/eaP101578514-4.jpg)
/quP101000966-4.jpg)
%20(Kotak%20Perkakas)/9lP103192345-1.jpg)
/P102093771-2.jpg)
/ebP102040515-18.jpg)