Beli jual amplas belt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Pad
    atribut:
    • Grit: #320
    • Thickness (mm): about 8
    • Abrasive Materials: Aluminium Oxide
    • Dimensions (mm): 150x230
  2. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp3.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  3. BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  4. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  5. NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6
    Mulai

    Rp389.900

    NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6
    Deskripsi:
    GOOD CHOICE FOR LIGHT GRINDING OF TOOL STEELBENEFITS- Cool and burn-free cutting; ideal for heat-sensitive applications with light to moderate feed rates- Excellent balance and dimensional accuracy time after time- Exceptionally cool cutting in light pressure grinding applications, or heat-sensitive applications- Ideal for use across a broad variety of tool steels
  6. KRISBOW Pelat Granit
    Mulai

    Rp7.899.900

  7. KINIK Mata Gerinda Surface
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda Surface
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  8. Noritake Lakban Anti Slip Transparan (Selotip)
    Mulai

    Rp519.900

    Noritake Lakban Anti Slip Transparan (Selotip)
    atribut:
    • Material: Base material:Polyester film, Adhesive:Acrylic type, Abrasive:Aluminium oxide
    • Color: Transparent
    • Width (mm): 50
    • Length (m): 5
    • Thickness (mm): 0.5
    • Adhesive Strength: 32N/25mm
    • Tensile Strength: 383N/25mm
  9. NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Putih #100
    Mulai

    Rp209.900

    NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Putih #100
    atribut:
    • Gritty: 100
    • Color: White
  10. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  12. OLFA Mata Pisau Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp41.900

    OLFA Mata Pisau Cutter
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual OLFA Safety Cutter Knife terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih OLFA Safety Cutter Knife dengan harga terbaik.
Daftar Harga jual amplas belt Terbaru February 2026
monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Rp119.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp3.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.199.900
BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Rp129.900
KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & DudukRp3.199.900
NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6Rp389.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
KRISBOW Pelat GranitRp7.899.900
KINIK Mata Gerinda SurfaceRp139.900
KINIK Batu Gerinda Lurus Grit ARp95.900

Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)