Beli jual alat roll pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp8.499.900

    Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Untuk membengkokkan pipa tembaga.
  2. AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)
    Mulai

    Rp6.099.900

    AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)
    Deskripsi:
    Centre Fold Sheeting - Type AS Suitable for irregular and awkward shaped products, such as trolleys, trucks, machinery and furniture. Supplied centre folded on the roll. Roll weight: 25kg. All prices are per roll Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Type: Shrink Wrap
  3. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  4. RIDGID Roll Groover
    Mulai

    Rp43.999.900

  5. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  6. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  7. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  8. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  9. TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp87.900

    TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
    • Thickness (µm): 17
  10. TRIWRAP Bubble Wrap AX (Plastik Gelembung)
    Mulai

    Rp909.900

    TRIWRAP Bubble Wrap AX (Plastik Gelembung)
    Deskripsi:
    Bubble wrap atau yang biasa di sebut bubble pelindung adalah lapisan bantalan plastik yang berisi udara, dibentuk dari dua atau lebih lapisan Polyethylene yang tersedia dalam berbagai diameter dan dimensi (rol, bag, laminasi dan cuting).Penggunaan:- Pembungkus barang elektronik dan sparepart.- Pembungkus furniture kayu dan rotan.- Pembungkus barang pecah belah, pigura dan lukisan.- Pembungkus makanan beku.
    atribut:
    • Type: AX
    • Diameter Bubble (cm): 3
    • Color: Transparent
    • Length (m): 50
    • Width (cm): 125
  11. NITTO Aluminum Tape (Lakban Aluminium)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp199.900

    NITTO Aluminum Tape (Lakban Aluminium)
    Deskripsi:
    Use for:- Ideal for outdoor use.- For seal around water such as sinks. - For waterproof repair such as metal roof, outer wall. - For repairing air conditioning ducts.
    atribut:
    • Base Material: Soft aluminum foil
    • Color: Silver
    • Gloss: Without
    • Tape Length (m): 10
    • Tape Thickness (mm): 0.1
    • Adhesive Force (N/20mm): 18.7
    • Base Material Thickness (mm): 0.05
    • Operating Temperature Range (°C): -10 - 80
    • Tensile Strength (N/20mm): 29.4
  12. monotaro Aluminum Tape Glossy (Lakban Aluminium)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp86.900

    monotaro Aluminum Tape Glossy (Lakban Aluminium)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Lakban Tahan Panas
    atribut:
    • Tape Width (mm): 50
    • Tape Length (m): 10
    • Tape Thickness (mm): 0.09
    • Tensile Strength (N/25mm): 75
    • Adhesive Force: 18N/25mm
    • Adhesion Strength (N/25mm): 18
  13. NACHI TAPE Stationary Tape (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    NACHI TAPE Stationary Tape (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Width (mm): 12
    • Color: Yellow
Daftar Harga jual alat roll pipa Terbaru October 2026
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
Wipro Pipe Bender Manual (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.399.900
Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)Rp8.499.900
AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)Rp6.099.900
RIDGID Thin-Wall Conduit BenderRp1.499.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
Sellery Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp239.900
RIDGID Roll GrooverRp43.999.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)