Beli jual air impact 1 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
- JONNESWAY Cordless Impact Wrench High Torque Kitatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- TRUSCO Air Hose Reelatribut:
- Material: Hose:Polyurethane (Braided)
- Total Hose Length (m): 10
- Width (mm): 300
- Depth (mm): 111
- Height (mm): 330
- Usage Pressure: 1.4MPa (14kgf/cm2)
- Specification: Ratchet Stopper, Automatic Thread Rewind, Reinforced Resin Coupler Design
- Accessories: Mounting Bracket Set, Primary-side Hose 1
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - KepalaDeskripsi:The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
- HITACHI Automatic Pump for Shallow WellDeskripsi:Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Elevation Difference (m): 2
Daftar Harga jual air impact 1 Terbaru March 2026
| JTC Air Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp479.900 |
| American Tool Air Impact Wrench | Rp1.199.900 |
| JONNESWAY Cordless Impact Wrench High Torque Kit | Rp12.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| TRUSCO Air Hose Reel | Rp4.099.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102087442-1.jpg)
/lsP101005784-3.jpg)



/P101525136-1.jpg)


/3cP101001120-2.jpg)




%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)