Beli jual actuator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)
    Mulai

    Rp479.900

    Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)
    Deskripsi:
    Coupling 1/4 Male BSPP NBR Pom dengan spesifikasi ukuran 1/4 Inchi adalah kopling dari brand Parker untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Connection Thread Size (inch): 1/4
    • Connection Type: Male Thread - parallel
    • Diameter: 7 nom
    • Hex Size (mm): 21
    • Length (mm): 70.5
    • Color: Standard
    • Flow Rate (L/minute): 760
    • Material: POM
    • Maximum Operating Pressure (bar): 10
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Minimum Operating Temperature (°C): -20
    • Outside Diameter (mm): 26
    • Seal Material: NBR
    • Type: Coupling
    • Valve Included: Yes
    • Version: Double Shut-Off
  2. monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  3. monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Besar
    Mulai

    Rp29.900

  4. PEI GONG Helical Gear Motor Foot Mounting
    Mulai

    Rp5.699.900

    PEI GONG Helical Gear Motor Foot Mounting
    atribut:
    • Phasa: 3Phase
    • Voltage (V): 220/380
    • Frequency (Hz): 50/60
  5. monotaro.id Dynabolt
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  6. Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    95% of 100
    (46)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Volume (ml): 160
  7. Ariston Water Heater Electric
    Mulai

    Rp2.899.900

    Ariston Water Heater Electric
    Deskripsi:
    Ariston AN15R350MT - Water Heater Electric 15 Liter 350 Watt with ELCB pemanas air kamar mandi dengan harga water heater murah. Keuntungan water heater listrik watt kecil ini harga pemanas air listrik terjangkau. Jual Water heater listrik murah Hanya di JualElektronik.ComKapasitas : 15 LiterElemen pemanas berbahan tembagaDilengkapi dengan perangkat keamanan ELCBThermostat tipe TBS-R yang lebih akurat Indicator Lights YesTitanium Plus YesCopper Heating Element YesELCB YesTotal Security System YesTBS-R YesSave Power YesTechnology Flexomix YesThickness of Insulation YesDesigner Up YesThermostat ButTon Yes
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 49x54x42
    • Maximum Work Temperature (°C): 80
    • Cold Water Temperature (°C): 28
    • Water Temperature Output (°C): 70
    • Capacity (L): 30
    • Heating Time (minute): '2h 38m at 45°C
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.0075
    • Power (W): 500
    • Protection Index: IPX1
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  8. monotaro.id Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    monotaro.id stretch film atau yang biasa di sebut plastik wrapping adalah plastik berbahan dasar LDPE yang memiliki daya rekat yang kuat, fleksibel, dan tidak mudah sobek. Product ini dapat digunakan untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak, plastik wrapping mudah digunakan karena tidak memerlukan lem dan tali pengikat sehingga barang tidak akan mudah goyang ataupun jatuh dan akan terlindung dari kelembaban serta debu pada saat pengiriman atau aktifitas lainnya. Produk stretch film ini sangat cocok digunakan untuk semua industri customer.
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Thickness (µm): 12
  9. OTC Vehicle Service Jack
    Mulai

    Rp12.999.900

    OTC Vehicle Service Jack
    Deskripsi:
    Truck axle jacks have high-lifting capacity to raise trucks, buses, agricultural equipment, or heavy machinery for maintenance. These jacks have long handles and use air or hydraulic pressure to raise sides of semis and other large vehicles without having to crawl underneath to place or raise the jack. They have large rubber-tired steel wheels for maneuverability and movement on most types of terrain.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101612
  10. OTC Vehicle Stand
    Mulai

    Rp3.399.900

    OTC Vehicle Stand
    Deskripsi:
    Extra-heavy-duty jack stands are designed in a tower or a tripod shape and are recommended for use in pairs to support jacks during routine tire changes. These stands support 20 or more tons of weight.
    atribut:
    • Duty Rating [New]: Heavy Duty
    • Stand Type: Jack Stand
  11. HONEYWELL Masker Gas Seri 5500
    Mulai

    Rp229.900

    HONEYWELL Masker Gas Seri 5500
    Deskripsi:
    '- Half mask respirator 550030L 5500 Series - Facemask is N75001L againts organic vapor protects
Daftar Harga jual actuator Terbaru March 2026
Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)Rp479.900
monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack KecilRp3.900
monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack BesarRp29.900
PEI GONG Helical Gear Motor Foot MountingRp5.699.900
PEI GONG Helical Gear Reducer Foot MountingRp4.699.900
monotaro.id DynaboltRp2.900
monotaro.id Baut Mur Putih Half DratRp18.900
Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticRp35.900
Ariston Water Heater ElectricRp2.899.900
monotaro.id Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap)Rp14.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)