Beli jtc puller di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC 2 Jaws Gear Puller
    Mulai

    Rp289.900

    JTC 2 Jaws Gear Puller
    Deskripsi:
    Made from Chrome Vanadium material and forging
  2. JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Mulai

    Rp779.900

    JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Deskripsi:
    2 Arm Gear Puller (USA Type)
  3. TEKIRO Treker Kaki 2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    TEKIRO Treker Kaki 2
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. JTC 3 Jaws Gear Puller
    Mulai

    Rp459.900

    JTC 3 Jaws Gear Puller
    Deskripsi:
    Made from Chrome Vanadium material and forging
  6. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)
    atribut:
    • Type: Combination Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  7. SKF Treker Heavy Duty
    Mulai

    Rp1.299.900

    SKF Treker Heavy Duty
    Deskripsi:
    - Heavy duty jaw pullers Powerful self-centring mechanical pullers The SKF TMMP heavy duty jaw pullers provide perfect alignment and shaft protection as well as an exceptional grip for medium to large size bearings.- 3 arm jaw pullers with a maximum withdrawal force of 6 to 15 tonnes (13 500 to 33 700 lbf)- Unique pantograph system for grip width adjustment that counteracts misalignment during operation- Fast, efficient and smooth handling- Blackened, high quality steel with optimum corrosion resistance
    atribut:
    • Coating: Chemical blackened
    • Colour: Black
    • Dismounting Force Generation: Spindle
    • Material: Alloy engineering steels, hardened and tempered
    • Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit on the shaft
    • Suitable Bearing Type(s): All
    • Suitable for Bearing Dismounting from Tapered Seating (conical shaft): Yes
    • Suitable for Workpiece Dismounting from a Housing: No
  8. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  9. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  10. Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mechanical Bearing Pullers is Industrial Reversible/Double-Ended Adjustable Used for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. With reach capacities of 75, 100, 150 and 200mm. All sizes have double-ended, adjustable, reversible legs and can be used for internal and external applications. Selection Always use a three jaw puller whenever possible. This produces better load distribution across the jaws and easier and safer removal of the part. Determine what 'spread' is needed - this is the width of the part to be removed. The reach capacity is determined by the depth of the part to be removed. All pullers can be assembled for internal or external use. 2 Jaw & 3 Jaw Pullers - Supplied with both 2 & 3-legged yoke 2 Jaw & 3 Jaw - Internal Assembly 2 Jaw & 3 Jaw -External Assembly. capacity 80 to 20 mm, Jaw reach 175 mm
    atribut:
    • Number of Jaws: 2
    • Weight Each: 3.9?kg
    • Additional Features: Supplied with 2-legged yoke
  11. SKF Hydraulic Puller
    Mulai

    Rp21.999.900

    SKF Hydraulic Puller
    Deskripsi:
    Advanced hydraulic puller kitContents :1 x arm-assembly stand3 x arms, set 1 (TMHP10E-9)3 x arms, set 2 (TMHP10E-10)1 x separator set1 x beam2 x main rods2 x extension rods, 125 mm (4.9 in)1 x hydraulic spindle TMHS 1002 x extension pieces for hydraulic spindle; 50, 100 mm (2.0, 3.9 in)1 x nosepiece with centre point for hydraulic spindle
    atribut:
    • Maximum stroke (mm): 80
    • Nominal Working Force (kN): 100
    • Cycle Life Hydraulic Cylinder (kN): Minimum 5000 cycles up to 100
    • Threading Hydraulic Cylinder: UN 1½inchx16tpi
    • Safety Valve Setting Hydraulic Cylinder (kN): 105
    • Carrying Case Dimensions (mm): 580x410x70
    • Effective Arms Length, Arms Set 1 (TMHP10E-9) (mm): 65
    • Width Of Grip, Arms Set 1 (mm): 50-110
    • Claw Height (mm): 8
    • Effective Arms Length, Arms Set 2 (TMHP10E-10) (mm): 115
    • Width Of Grip, Arms Set 2 (mm): 75-170
    • Maximum Reach (mm): 250
    • Shaft Diameter Range (mm): 20-100
  12. Kennedy Double Ended Mechanical Puller
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp369.900

    Kennedy Double Ended Mechanical Puller
    Deskripsi:
    Mechanical pullers that are ideal for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. Features and Benefits:- All sizes have double-ended, adjustable, reversible legsTypical Applications:- Internal and external tasks
    atribut:
    • Product Type: Puller
  13. SUPER TOOL Gear Puller GL Type
    Mulai

    Rp1.999.900

    SUPER TOOL Gear Puller GL Type
    Deskripsi:
    -Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-Adopting steel balls significantly reduces frictional resistance.
  14. TEKIRO Magnetic Treker
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Magnetic Treker
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  15. SUPER TOOL Gear Puller GL Type
    Mulai

    Rp1.299.900

    SUPER TOOL Gear Puller GL Type
    Deskripsi:
    - With the longer claw the reaching range can be expanded more than the G and 3-holes types. - The groove width of the claw side is designed for hook bolts.(for BS) Accessories GP Oil (15g) : All sizes - Single-size ratchet wrench with grip: GL10-28 - Power pusher: G15-18 H indicates the dimension when the forcing screw is lifted to the maximum point.
  16. SKF Treker Reversible
    Mulai

    Rp1.299.900

    SKF Treker Reversible
    atribut:
    • Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit on the shaft
  17. IWT Gear Puller 3 Jaw Tracker
    Mulai

    Rp98.900

    IWT Gear Puller 3 Jaw Tracker
    Deskripsi:
    Treker / Tracker Kaki 3 / Three Arm Puller adalah peralatan yang digunakan para mekanik / montir profesional untuk mempermudah pekerjaan mereka dalam melepaskan objek yang terdapat pada as / poros yang berbentuk cones, dapat berupa bearing, gear maupun puli yang sangat sulit untuk dilepaskan.
    atribut:
    • Size (inch): 3
  18. Lucky Star (Terpal) Terpal A12
    Mulai

    Rp56.900

    Lucky Star (Terpal) Terpal A12
    atribut:
    • Color: Blue-Orange
    • Material: PE
Daftar Harga jtc puller Terbaru April 2026
JTC 2 Jaws Gear PullerRp289.900
JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A TypeRp779.900
TEKIRO Treker Kaki 2Rp99.900
TEKIRO Treker Kaki TigaRp149.900
JTC 3 Jaws Gear PullerRp459.900
KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp999.900
SKF Treker Heavy DutyRp1.299.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.299.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp279.900
Kennedy Mechanical Bearing PullersRp4.599.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)