Beli jtc combination di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Socket Combination Set
    Mulai

    Rp1.799.900

    JTC Socket Combination Set
    atribut:
    • Drive Size: 1/4\"
    • Number of Pieces: 73
  2. JTC Combination Wrench Euro Type Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    JTC Combination Wrench Euro Type Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Measurement Type: Metric
    • Type: Straight
  3. UVEX K3 Earmuff NRR 27 dB
    Mulai

    Rp599.900

    UVEX K3 Earmuff NRR 27 dB
    Deskripsi:
    - Easily adjustable for a perfect fit- Padded headband for optimalcomfort- Wearer comfort guaranteedthanks to extra soft memoryfoam ear cushions, even whenworn for long periods
    atribut:
    • SNR: 33dB
    • NRR: 27dB
  4. JTC Combination Wrench Euro Type Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC Combination Wrench Euro Type Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Measurement Type: Metric
    • Number of Pieces: 14
    • Size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
    • Type: Straight
  5. monotaro Boots band clamp pliers
    Mulai

    Rp319.900

    monotaro Boots band clamp pliers
    Deskripsi:
    It is caulking style boot band exclusive plier which can caulk and attach caulking band like drive shaft and radiator hose. It is also possible to adjust the torque when tightening the stainless steel band by using a socket handle with a plug angle of 12.mm (1/2) and using a torque wrench and a spinner handle in combination. Caulking style band for caulking work
    atribut:
    • Overall Length (mm): 240
    • Aperture dimensions (mm): 14
    • Insertion Angle (mm [inch]): 12.7 [1/2]
  6. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  7. JTC Set Mata Kunci Sok Panjang (Kunci Sock Set)
    Mulai

    Rp289.900

    JTC Set Mata Kunci Sok Panjang (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    7. Kotak Polipropilena.
  8. JTC Socket Set-Inch
    Mulai

    Rp809.900

    JTC Socket Set-Inch
    atribut:
    • Drive Size: 1/4\"
    • Number of Pieces: 23
  9. JTC Tap And Die Set
    Mulai

    Rp1.899.900

    JTC Tap And Die Set
    Deskripsi:
    Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
  10. HONEYWELL Earmuff Thunder (Pelindung Bising)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

  11. GOSAVE Penutup Telinga Pro
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

  12. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp7.499.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  13. TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  14. JTC Flexible Magnetic Bar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  15. JTC Spark Plug Socket Set
    Mulai

    Rp2.399.900

    JTC Spark Plug Socket Set
    atribut:
    • Drive Size: 3/8\"
    • Number of Pieces: 8
  16. JTC Alternator Combination Socket Set
    Mulai

    Rp939.900

    JTC Alternator Combination Socket Set
    Deskripsi:
    Special designed two-part socket for removing and replacing thefree wheel pulley when you want to replace the alternator or pulley.․Contents: 2pcs 1/2" DR. bit socket : M10,T50 x 110L6pcs 75mmL S2 power bit : M8, M10, H8, H10, T40, T501pc 10mm(hex) 1/2"DR. adapter5pcs Special reaction nut: #1 33T x 19.5mm, #2 33T x 19.2mm, #3 Hex x 17/21mm, #4 Hex x 28mm, #5 4p x 30.2mmApplicable: VW-AUDI, BMW, FORD, SKODA, BENZ, OPEL/VAUXHALL, PORSCHE, RENAULT, VOLVO,etc.
Daftar Harga jtc combination Terbaru March 2026
JTC Socket Combination SetRp1.799.900
JTC Combination Wrench Euro Type Set (Kunci Ring Pas)Rp1.099.900
UVEX K3 Earmuff NRR 27 dBRp599.900
JTC Socket Set (Kunci Sock Set)Rp259.900
JTC Combination Wrench Euro Type Set (Kunci Ring Pas)Rp1.199.900
monotaro Boots band clamp pliersRp319.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp209.900
JTC Set Mata Kunci Sok Panjang (Kunci Sock Set)Rp289.900
KRISBOW Penutup Telinga (Pelindung Bising)Rp209.900
JTC Socket Set-InchRp809.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)