Beli jet pump sumur dalam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pedrollo Pump Centrifugal Multistage Stainless Steel (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Pedrollo Pump Centrifugal Multistage Stainless Steel (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Inlet/Outlet (inch): 1x1
    • Suction (m): 7
  2. DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp4.199.900

    DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Pompa dengan daya hisap tinggi, dilengkapi dengan Thermal Protector dan menggunakan ceramic mechanical seal yang bisa membuat pompa tahan llebih lama.
    atribut:
    • Inlet & Outlet Pipe (inch): 1 1/4 & 1
  3. Pedrollo Pump Submersible Single Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Pedrollo Pump Submersible Single Phase (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Suitable for use with clean water with a sand content of no more than 150g/m3. Because of ther high eficiency and reliability, they are suitable for use in civil, agricultural and industrial applications such as the distribution of water in combination wi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Inlet x Outlet (inch): 1 1/4
  4. Pedrollo Pump Centrifugal Multistage (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Pedrollo Pump Centrifugal Multistage (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Inlet/Outlet (inch): 1x1
  5. Pedrollo Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp15.999.900

  6. FIRMAN Pump Centrifugal Self Priming Bronze for Oil (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp2.099.900

    FIRMAN Pump Centrifugal Self Priming Bronze for Oil (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Length Suction (m): 8
  7. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  8. TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp389.900

    TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Outlet: M25 (3/4\")
    • Inlet: M32 (1\")
    • Pipe Length (m): 1
  9. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  10. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  11. NIPPEI KIKI Oil Syringe
    Mulai

    Rp909.900

    NIPPEI KIKI Oil Syringe
    Deskripsi:
    -An oil syringe small and light, made of resin and for brake fluid.-Half transparent and enables check of the content amount. -For extracting and pouring brake fluid.-With tip rubber cap
    atribut:
    • Main Body Length: 295mm
    • Hose length: 180mm
    • Capacity: 200ml
    • Purpose of Use: For extracting and pouring brake fluid.
  12. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  13. ASTRO PRODUCTS Oil Syringe
    Mulai

    Rp249.900

    ASTRO PRODUCTS Oil Syringe
    atribut:
    • Included Accessories: Hose x 1
    • Material: Body and hose = PVC
    • Overall Length (mm): 185
  14. JTC Oil Syringe
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC Oil Syringe
    atribut:
    • Scale: 0.1L increments
    • Capacity (L): 1.5
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga jet pump sumur dalam Terbaru October 2026
Pedrollo Jet Pump Non-Automatic Stainless Steel Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp5.699.900
Pedrollo Pump Submersible Self-Priming Liquid Ring Electric (Pompa Celup)Rp7.199.900
Pedrollo Pump Centrifugal Multistage Stainless Steel (Pompa Sentrifugal)Rp4.699.900
DAB Italy Pump Water Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp4.199.900
Pedrollo Pump Submersible Single Phase (Pompa Celup)Rp17.999.900
Pedrollo Pump Centrifugal (High Flow) Single Phase-Impeller Brass (Pompa Sentrifugal)Rp13.999.900
Pedrollo Pump Centrifugal Multistage (Pompa Sentrifugal)Rp5.499.900
Pedrollo Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.999.900
Pedrollo Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)Rp15.999.900
Pedrollo Pump Centrifugal Vertical Multistage (Pompa Sentrifugal)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)