Beli jet pump sanyo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (Made Indonesia)atribut:
- Motor Power (V): 220
- Transmission Power (m): 12
- Dimensions (mm): 390x460x586
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- ELORA VDE Socket SetDeskripsi:- 13 pcs.- in red plastic box with 2-colour-plastic inlay- 2-colour-multilayer insulation (yellow, red) for easy identification of insulation damages- ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208atribut:
- Set Contents: VDE Sockets 971 - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm - VDE Reversible Ratchet 972 - Extension Bar - 974-125, 250 - T-Handle 973 - VDE-Screwdriver - 900-IS 12508
- SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (made japan)atribut:
- Motor Power (V): 220
- Jet Type: PD60-J39
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 230344
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan)Deskripsi:Jet Water Pump Brand Sanyo ini memiliki flow rate 21-67 liter/min ketika total head 9m, kuat dan handal sangat cocok digunakan di rumah, gedung dan kebun.atribut:
- Motor Power (V): 220
- Suction Power (m): Max 9-2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 230344
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Blueprint Ribbon Label Printer Wax Barcodeatribut:
- Printer type: Printer Thermal
- Type Ribbon: Face Out
- Color: Black
- Ink Side: Out
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- SANYO Pompa Air Sumur Dalam Non Otomatis Made in Indonesiaatribut:
- Motor Power (V): 220
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump Stainless OtomatisDeskripsi:AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.atribut:
- Suction Power (m): 9
- SNI License: Yes
- SNI Number: No. 036/LSP/QI/06-XI/2023
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis Made in Indonesiaatribut:
- Suction Power (m): 9 (Maximum)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- SANYO Pompa Dorongatribut:
- Output Power (W): 125
- Capacity (L/minute): 50 (max)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Suction Power (m): 5
- Transmit Power (m): 16 (Maximum)
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- SANYO Pompa Booster otomatisatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- DAB Indonesia Pompa Air Semi JetDeskripsi:DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Suction Power (m): 11
- Temperature (°C): 35
- Type: Semi Jet
- Shimizu Pompa DorongDeskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
- Milton Roy Electronic Metering Pumps C Seriesatribut:
- Average Input Power at Maximum Speed (W): 44
- Balls Material: Ceramic
- Check Valve Material: PTFE
- Control Type: Manual
- Dimensions (mm): 374x145x311
- Fitting Material: PVC
- Flow Rate (L/hour): 76
- Flow Rate (gph): 20
- Liquifram Material: Fluorofilm
- Pressure (bar): 1.7
- Pressure (psi): 25
- Size Code: 6
- Strokes Length Adjustable Min. (%): 10
- Strokes Per Minutes Adjustable: 1-100
- Grundfos Semi Jet Pump Stainless SteelDeskripsi:Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.atribut:
- Rated Voltage (V): 1 x 220-240
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Pumped Liquid: Water
- Density (kg/m³): 998.2
- Main Frequency (Hz): 50
- Maximum Operating Pressure (bar): 8
Daftar Harga jet pump sanyo Terbaru March 2026
| SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (Made Indonesia) | Rp4.599.900 |
| SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia) | Rp989.900 |
| ELORA VDE Socket Set | Rp26.999.900 |
| SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (made japan) | Rp9.399.900 |
| SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan) | Rp7.399.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air) | Rp2.199.900 |
| Blueprint Ribbon Label Printer Wax Barcode | Rp16.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Shimizu Water Pump PS Series | Rp549.900 |
| SANYO Pompa Air Sumur Dalam Non Otomatis Made in Indonesia | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/inP104054671-1.jpg)
/iwP104054680-1.jpg)
/i5P104054653-1.jpg)
/ieP104054662-5.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)