Beli jenis sambungan pipa besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp25.900

  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. Kyowa Copper Copper Fitting
    Mulai

    Rp129.900

    Kyowa Copper Copper Fitting
    Deskripsi:
    Copper fitting memilki bentuk seperti sambungan pipa yang terbuat dari unsur utama tembaga. Tembaga jenis ini berfungsi untuk menyambungkan antara sisi pipa dengan sisi lainnya. Sambungan pipa ini tahan terhadap korosi dan terpaan cuaca. Mempermudah instalasi dengan berbagai bentuk sambungan pipa yang diperlukan agar instalasi menjadi presisi.
    atribut:
    • Material Code: C12200
  5. ERGENE Zinc Cold Galvanize
    Mulai

    Rp569.900

    ERGENE Zinc Cold Galvanize
    Deskripsi:
    Anti Karat Galvanis Dingin - Zinc Rich Cold Galvanize. ERGENE ER.809 Zinc Cold Galvanize. Zat pelapis logam ferro (Fe) tinggi dari korosif (karat). Lapisan Zinc Oxide (Seng) pada Logam,yang melindungi terhadap korosif tinggi layaknya hot dip galvanizing. Lapisannya berbentuk ikatan metalurgi yang kuat dan terbentuk secara berlapis - lapis (Fasa). Sangat efektif untuk melindungi jenis komponen aliran listrik dan peralatan yang terbuat dari metal yang cepat korosi, yang diakibatkan oleh adanya kelembaban udara, uap air atau bahan kimia. Keunggulan : 1. Efisiensi ***Tidak perlu membongkar material yang akan digalvanis. 2. Praktis dan mudah digunakan. Tidak perlu wadah besar sebagai tempat pencelupan galvanis, cukup semprotkan ERGENE ER.809 Zinc Cold Galvanize yang memiliki kandungan Zinc (Zn) hingga 95%. 3. Performa tinggi. Mencegah Korosif (Karat) yang biasanya timbul pada saat pemasangan dengan metode sistem Baut atau Pengelasan. 4. Cepat mengering dalam 15 menit. Cocok digunakan pada logam yang berada di sekitar wilayah laut atau perlindungan karat rendah-menengah atau sebagai pewarnaan agar tampak lebih cerah dan menarik, karena tidak perlu pengecatan ulang setelah penggunaan Zinc Cold Galvanize.
  6. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  7. No Drop Pelapis Anti Bocor 1kg
    Mulai

    Rp76.900

    No Drop Pelapis Anti Bocor 1kg
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng.
    atribut:
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dilution: Water
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  8. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  9. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  10. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
Daftar Harga jenis sambungan pipa besi Terbaru March 2026
SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan)Rp15.900
SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)Rp25.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Socket (Sambungan)Rp33.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
Kyowa Copper Copper FittingRp129.900
ERGENE Zinc Cold GalvanizeRp569.900
Oil Boy PP Camlock Type DRp55.900
ERGENE Zinc Cold Galvanize SprayRp94.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)