Beli jemuran lipat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- APHOME JemuranDeskripsi:Rak Jemuran Handuk maupun Baju dengan rodaTerdiri dari 24 Baris + 14 Lubang HangerBisa dilipatAda Roda dengan Rematribut:
- Height (cm): 175
- Maximum Loading Capacity (kg): 50
- Pinmoo Hanger LipatDeskripsi:Pinmoo Desain Produk Baru Multi-fungsional Plastik Gantungan Pakaian Lipat Gantungan untuk Pakaian- Dapat dilipat dua untuk menghemat ruang penyimpanan- Built-in tersembunyi klip dapat kaus kaki kering- Hal ini tidak mudah untuk menjadi rapuh dalam hujan dan matahari
- COOGER Triangle Bracket Shaped Stainless Steel Double Strips Plus A Layer of 24 Clip Towel RackDeskripsi:COOGER Rak Jemuran 3 Susun Foldable Stainless Steel, Rak jemuran yang cocok untuk digunakan untuk siapa saja baik bayi maupun dewasa dengan bahan stainless steel dan plastik dijamin akan kuat dan kokohDua lapisan batang pengeringan setiap lapisan 16; lapisan tunggal 24 klipatribut:
- Size (cm): 68.5x68.5x170
- Color: White
- Material: PP Plastik + pipa komposit stainless steel 430SPCC
- Tube Diameter (mm): Large tube diameter 25; Small tube diameter 19
- Tube Thickness (mm): Large tube 0.3; Small tube 0.3
- Maximum Capacity (kg): 3 (up to 9)
- Kenmaster Rak Gantungan Baju Double PoleDeskripsi:- Kualitas Premium terjamin mutu 100%- Rak / Gantungan Double sehingga muat sampai 2 list pakaian / handuk / Sprey dll- Bisa untuk di rumah, kantor dan aktivitas outdoor lainnya- Model Standing / Berdiri, bisa di geser dan mudah di gunakan- Kuat dan Mudah di bongkar pasang- Terdapat Roda yang memudahkan di pindah-pindah kanatribut:
- Material: Stainless
- BINA KARYA Jemuran Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- SJ Aluminium Jemuran Baju Panamaatribut:
- Dimensions (cm): 180x89x138
- Pole Size (cm): 3.8x2.5
- Crossbar: 9
- Material: Stainless Steel
- Hanger Include: 16 Pcs Hanger Hole Hooks
- FORTUNA JemuranDeskripsi:Jemuran Alumunium Fortuna Merupakan Jemuran Knock Down/Rakit Dengan Bahan Alumunium yang Sangat Kuat. Cocok Untuk Rumah Tangga, Apartemen, Bisnis Loundre, dll. Terdapat 11 Palang.atribut:
- Material: Aluminium
- SJ Aluminium Jemuran Baju Tulip Aluminiumatribut:
- Dimensions (cm): 175x85x135
- Diameter Pole (mm): 16
- Size Box Pole (mm): 18x28
- LIVEO Wall Drying HangersDeskripsi:Wall Drying Hangers Liveo LV-306. Detail Produk dari Liveo LV306: Jemuran dinding type LV306 ini memiliki panjang pipa 1 meter (1.1cm bracket) x 3 batang pipa, Terbuat dari Stainless Steel (type 304) Anti Karat & Garansi 1 Tahun, Mampu menahan beban hingga 25kg bisa untuk menjemur sprei, dll. Pemasangannya mudah dengan cara di bor di tembok/dinding rumah dengan 4 buah dynabolt (kami menyediakan jasa pemasangan dengan tarif 100rb/produk hanya untuk wilayah Jabodetabek). Penggunaan nya juga sangat mudah jika ingin di gunakan tinggal tarik saja batang pipa sampai full terbentang (90cm) jika sudah selesai di gunakan tinggal dorong kembali batang pipa tadi ke dalam (20cm). Kemasan LV-306: Terpisah antara dus bracket (Siku) dengan Pipa Jemuran. Tersedia di dalam kemasan:- Free 12 Suspending Rings untuk gantungan baju (Hanger) - Mur dan baut komplet sesuai batang jemuran - Dynabolt untuk pemasangan di dindingatribut:
- Material: Stainless Steel
- MUTU Tempat Penyaji MakananDeskripsi:Food Pan Tempat Penyaji Makanan Mutu PAN-14150 berbahan material stainless steel dengan SGS Food Grade dan dishwasher safe. Cocok digunakan untuk menyajikan makanan pada restoran dan rumah makan.Spesifikasi :Stainless steel material 201SGS food gradeDishwasher safeDimensi (mm) : 265x162x150Kapasitas : 4 Literatribut:
- Material: SS 201
- TOYOX Toyoron HoseDeskripsi:TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Clear blue with red and blue stripes
- SJ Aluminium Jemuran Baju Solanaatribut:
- Dimensions (cm): 186x87x136
- Diameter Pole (cm): 2.5
- Crossbar: 9 (Atas)+ 2 (Bawah)= 11 Palangan
- Pinmoo Food BrushDeskripsi:Pinmoo Silicone Baking Brush Food Grade Silicone Oil Brush Silicone Pastry Brush with PC Handle- Maternal and child-grade material silica gel, high quality, safe and odorless- Double-sided arc, rounded handle- Can be hung and stored, saving space- It can withstand high temperature up to 220°C without damaging the bottom of the pot - Easy to clean without opening the glue, the protective coating is strong and durableatribut:
- Material: Silicone
- Alexander ClotheslineDeskripsi:Jedi adalah jemuran dinding lipat yang diproduksi oleh PT. Alexander Perkasa. Jedi terbuat dari aluminium ekstrusi sehingga menjadi lebih tahan lama dan kokoh. Jedi sangat cocok untuk dipasang di rumah, apartment, kost, ruko, rukan, dll. Praktis dan simple, dapat dilipat ke dinding sewaktu tidak dibutuhkan.atribut:
- Count of Stick: 8
- Maximum Load Capacity (kg): 35
- Pinmoo Spray Oil CanDeskripsi:Hot Sale 250ml Kitchen Oil Sprayer Bottle for Cooking Olive Oil Sprayer Mister Olive Oil Spray Bottle- High borosilicate glass material, can withstand high temperature- Design with cover to prevent dust and dust- Press out the oil, the seal will not remain, and it can be disassembled for easy cleaning- Microwaveableatribut:
- Capacity (ml): 250
- Material: Plastic+Glass
Daftar Harga jemuran lipat Terbaru March 2026
| APHOME Jemuran | Rp309.900 |
| BINA KARYA Jemuran | Rp179.900 |
| Pinmoo Hanger Lipat | Rp13.900 |
| LIVEO Wall Drying Hangers | Rp449.900 |
| COOGER Triangle Bracket Shaped Stainless Steel Double Strips Plus A Layer of 24 Clip Towel Rack | Rp189.900 |
| Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole | Rp179.900 |
| BINA KARYA Jemuran Stainless Steel | Rp339.900 |
| BINA KARYA Towel Rack | Rp169.900 |
| SJ Aluminium Jemuran Baju Panama | Rp779.900 |
| FORTUNA Jemuran | Rp549.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)