Beli jd id di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SIGHTRON Military WaterProof 7X Binocularatribut:
- Width (mm): 110
- Weight (g): 340
- Depth (mm): 120
- Overall Height (mm): 39
- Magnification: 7
- Lens Size (mm): 28
- Field of View: 7.3degree
- View Field of 1000m Destination: 128
- Brightness: 16
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- Shinwa Rules Power Magnifier Qatribut:
- Volume: 1 unit
- Size: 10mm 15x
- Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik BiruDeskripsi:Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.atribut:
- Product Form: Liquid
- SOS Sabun Cuci TanganDeskripsi:Mengandung formula Anti Bacterial efektif membunuh kuman* yang ada di tangan. Dengan kombinasi aroma strawberry & bunga lili yang dapat menghilangkan bau tidak sedap pada tangan. Kandungan aloe vera membantu menjaga kelembapan tangan.atribut:
- Volume (ml): 300
- Packaging: Pouch
- Dunia Mas Kertas HVS F4 75gsm (Kertas Fotocopy)atribut:
- Size: Folio (F4)
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 75
- WPC Pembersih Porselen RegulerDeskripsi:WPC pembersih porselen adalah cairan aktif pembersih noda pada porselen. Efektif membersihkan kerak membandel di dapur, lantai, dinding kamar mandi, atau hiasan keramik lainnya. Menjaga warna asli porselen karena mengandung bahan bermutu tinggi.atribut:
- Color: Blue
- Product Form: Liquid
- SOS Pembersih Lantai JerigenDeskripsi:Dengan Power Action Membunuh Kuman* yang ada di permukaan lantai telah diuji di laboratorium terhadap kuman :•S. Aures (penyebab masalah pada kulit)•E. Coli (penyebab diare / masalah pencernaan)•P. Aeruginosa (penyebab infeksi pada saluran pernafasan)•S. Typhimurium (penyebab demam tifus) Memberikan sensasi keharuman yang segar dan tahan lama. Membersihkan debu, noda dan kotoran yang ada di permukaan lantai serta membuat lantai menjadi mengkilap.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- HP Printer LaserJetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- I.L.K Binocularsatribut:
- Set Contents: Soft case, wipe glasses
- Material: Lens Coating: red color coating, body: aluminum alloy rubber-covered
- Width (mm): 102
- Weight (g): 196
- Depth (mm): 92
- Overall Height (mm): 44
- Magnification: 10
- Lens Size (mm): 25
- Field of View: 5.8 degrees
- Dr. OSHA Sepatu Safety Sneakers Low Cut California Sporty 3129 (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Orange-Black
- Outsole: Polyurethane (PU)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
- SIGHTRON High Bright 7X Binocularatribut:
- Width (mm): 188
- Weight (g): 880
- Depth (mm): 198
- Overall Height (mm): 65
- Magnification: 7
- Lens Size (mm): 50
- Field of View: 5.6degree
- View Field of 1000m Destination: 113.6
- Brightness: 50.4
- SIGHTRON 25X Zoom Monocularatribut:
- Brightness: 9.61-1.56
- Depth (mm): 121
- Field of View: 4.0-2.1degree
- Lens Size (mm): 25
- Magnification: 8-25
- Overall Height (mm): 32
- Purpose of Use: For monitoring and checking people, places, objects that are difficult to see from far away. To make it easier to see by enlarging things and letters that are hard to see even when it is close.
- View Field of 1000m Destination: 70-37
- Weight (g): 260
- Width (mm): 32
- Filma Minyak Gorengatribut:
- Packaging: Pouch
Daftar Harga jd id Terbaru January 2026
| SIGHTRON Military WaterProof 7X Binocular | Rp7.099.900 |
| SOS Pembersih Lantai | Rp10.900 |
| Yamawa Check Pin for Bored Holes in Thread Cut Tapping Straight Type | Rp389.900 |
| Shinwa Rules Power Magnifier Q | Rp159.900 |
| Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru | Rp15.900 |
| SOS Sabun Cuci Tangan | Rp8.900 |
| Dunia Mas Kertas HVS F4 75gsm (Kertas Fotocopy) | Rp55.900 |
| WPC Pembersih Porselen Reguler | Rp8.900 |
| SOS Pembersih Lantai Jerigen | Rp52.900 |
| HP Printer LaserJet | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/8xP101002321-2.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20California%20Sporty%203129%20(Sepatu%20Proyek)/rnP102127995-3.jpg)