Beli jam meja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Jam Alarm
    Mulai

    Rp78.900

    Joyko Jam Alarm
    Deskripsi:
    Jam Beker Dering Digital Alarm Clock Joyko ALCL-602D
  2. Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with Alarm
    Mulai

    Rp44.900

    Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with Alarm
    Deskripsi:
    Jam digital ini hadir dengan desain yang modern dan minimalis. Memiliki berbagai fitur seperti alarm pembangun tidur atau jam waker, deteksi suhu ruangan, kalender digital dan lainnya. Cocok Anda tempatkan di dalam kamar tidur Anda agar Anda dapat bangun tidur tepat waktu
    atribut:
    • Support: Backlight
    • Dimensions (mm): 137x47x77
    • Screen (mm): 110x40
    • Battery Type: 3 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
    • Material: Plastik
  3. BASEUS Digital Timer
    Mulai

    Rp219.900

    BASEUS Digital Timer
    atribut:
    • Material: ABS + Aluminium Alloy
    • Time Range: 00-99(min); 00-55(second)
    • Volume Range(dB): 60-75 (Mute/Low Volume)
    • High Volume(dB): 80-90
    • Current(uA): 10
    • Voltage (V): 4.5
  4. Seiko Radio Wave Controlled Clock
    66%
    Mulai

    Rp339.900

    Seiko Radio Wave Controlled Clock
    Deskripsi:
    -A program radio clock which can set chimes and melodies up to 32 channels.-Applicable bracket for plaster boards.-Plastic Frame.-Glass on the front.-For dual purpose of hanging and placing
  5. Kenmaster Jam Digital
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Jam Digital
    atribut:
    • Dimensions (cm): 10x2x3
  6. Forhome Jam Dinding Digital Led
    Mulai

    Rp1.499.900

    Forhome Jam Dinding Digital Led
    atribut:
    • Battery: CR2032 x 1 pc (include)
    • Included: 1 pc jam LED, 1 pc adaptor, 1 pc remote control
    • Shape: Persegi Panjang
    • Dimensions (cm): 64x17x4
    • Material: plastik & kaca
    • Silent Movement: Ya
  7. Joyko Timer Digital
    Mulai

    Rp35.900

    Joyko Timer Digital
    Deskripsi:
    Pengatur Waktu Digital Timer Joyko DGT-511
    atribut:
    • Count Up: Up To 99 Minute 59 Second
    • Count Down: Max From 99 Minute 59 Second
    • Color: Random Color
  8. Sonifer Jam Dinding Timer Digital
    Mulai

    Rp499.900

    Sonifer Jam Dinding Timer Digital
    atribut:
    • Function: Timer, Stopwatch, Clock
    • Output: 5V 1A / 5 Volt 1 Ampere
    • Display: Digital White
    • Size (cm): 39x13
  9. Maestro Jam Dinding 3429-15
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Maestro Jam Dinding 3429-15
    Deskripsi:
    Jam dinding Maestro tipe ini memiliki 2 warna pilihan, dioperasikan menggunakan batterai AA. Material aluminium anti karat dan movement Precise D365 SW Sweep.
    atribut:
    • Clock Size (Ø cm): 34.0
    • Frame: Painted
    • Case: White Painted
    • Movement: Precise D365 SW Sweep
  10. Taffware Jam Meja LED Digital Clock
    Mulai

    Rp60.900

    Taffware Jam Meja LED Digital Clock
    Deskripsi:
    Jam meja dengan desain yang unik ini tampil dengan display digital dan penunjuk angka lampu led. Dengan tampilan angka digital, Anda dapat membaca waktu dengan tepat. Jam ini ditenagai menggunakan kabel USB
    atribut:
    • Temperature (°C): 0 - 50
    • Clock Dimensions (mm): 223x28x82
    • USB Cable Length (m): Sekitar 2
    • Calendar: Hingga 2099
    • Power Supply (V): DC 5
    • Battery Type: CR2032
    • Material: Plastik
  11. SATO (Label) Digital Thermohygrometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SATO (Label) Digital Thermohygrometer
    Deskripsi:
    -A small lightweight pocket size digital thermometer.-Equipped with a data hold function, a HIGH/LOW alarm function, a clip and a stand.
    atribut:
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
  12. Seiko Office Clock
    Mulai

    Rp1.099.900

    Seiko Office Clock
    Deskripsi:
    -Can be used in places exposed to weather and rain outdoors. The watch machine body is protected by packing and it is a structure which does not enter dust, water droplets, etc.-Scattering prevention glass is used.-Metal Flame (stainless steel (SUS304)
  13. SENSI Underpads
    Mulai

    Rp44.900

    SENSI Underpads
    Deskripsi:
    Arista's new line of underpads offer a quick and easy super absorbent surface that can be used in a variety of situations in around the hospital and wards, from procedures to incontinence use.
    atribut:
    • Size: L
    • Dimension: 600x90 mm (WxL)
    • Material: Non woven (top sheet), PE film (back sheet), Upper tissue carrier, cellulose wood pulp, super absorbent, lower tissue carrier (middle layer)
    • Logistic Size: 31x23x9cm
  14. Citizen Pal Digit Wide 140
    Mulai

    Rp2.199.900

    Citizen Pal Digit Wide 140
    atribut:
    • Weight (g): 550
    • Hygrometry Range (%): 20-95%RH
    • Dimensions (mm): 194x242x32
    • Temperature Measurement Range (°C): -9.9-50
  15. Joyko Penggaris
    Mulai

    Rp1.900

  16. COOPER ATKINS Food Service Thermometer
    Mulai

    Rp149.900

    COOPER ATKINS Food Service Thermometer
    Deskripsi:
    These thermometers measure the temperature of refrigerators and freezers and display that reading using an LCD, dial indicator, or liquid gauge. They withstand the low temperatures common in fridges and freezers.
  17. Citizen Thermohygrometer
    Mulai

    Rp639.900

    Citizen Thermohygrometer
    Deskripsi:
    -Equipped with an environmental guidance display function that helps in creating comfortable environment.-Automatically lights up when the surrounding gets dark(with ON/OFF switch)
  18. DIAMOND Jam Dinding 2711-16
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

    DIAMOND Jam Dinding 2711-16
    atribut:
    • Clock Size (Ø cm): 27.0
    • Frame: Painted
    • Case: White
    • Dial: Ø 23.7cm (Spin Alum.)
    • Movement: Diamond Sweep
  19. OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
  20. monotaro.id Flat Head Machine Screw JF SS304
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    monotaro.id Flat Head Machine Screw JF SS304
    Deskripsi:
    Baut JF ini memiliki kepala yang rata dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
    atribut:
    • Material: SS 304
Daftar Harga jam meja Terbaru March 2026
Joyko Jam AlarmRp78.900
Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with AlarmRp44.900
BASEUS Digital TimerRp219.900
Seiko Radio Wave Controlled ClockRp339.900
Kenmaster Jam DigitalRp24.900
Forhome Jam Dinding Digital LedRp1.499.900
Joyko Timer DigitalRp35.900
Sonifer Jam Dinding Timer DigitalRp499.900
Maestro Jam Dinding 3429-15Rp149.900
Taffware Jam Meja LED Digital ClockRp60.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)