Beli jack masada di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Mulai

    Rp8.199.900

    Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw
    Deskripsi:
    -Can be used widely as disaster prevention equipment etc.-The claw position is very low, and the operability is excellent.-Adopted dovetail groove type slide rail.-The handle is 180° rotation type.-Handle
  2. Masada Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp3.499.900

    Masada Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    -Jack-up in a narrow place is possible.-Handle
  3. Masada Toe Jack
    Mulai

    Rp8.499.900

  4. Masada Two Stage-Telescopc Jack
    Mulai

    Rp3.399.900

    Masada Two Stage-Telescopc Jack
    Deskripsi:
    -High lifting height can be obtained from a low position.-Handle
    atribut:
    • Lifting Force: 15kN (1.5t)
    • Stroke: 205mm
    • Height: 170 to 375mm
    • Head diameter: Φ27mm
    • Auxiliary Thread: -mm
  5. Masada Hydraulic Toe Jack
    Mulai

    Rp9.999.900

    Masada Hydraulic Toe Jack
    Deskripsi:
    -The claw position is low and it can be used with a slight crevice. Convenient for housing movement, machine installation, shipbuilding, bridge, plant and construction.-The handle rotates.-Handle
    atribut:
    • Accessories: Handle
  6. Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw & Long Jaw Type
    Mulai

    Rp10.999.900

    Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw & Long Jaw Type
    Deskripsi:
    -The claw position is low and it can be used with a slight crevice. Convenient for housing movement, machine installation, shipbuilding, bridge, plant and construction.-The handle rotates.-Handle
  7. Daiki Rotating Dollies
    Mulai

    Rp12.999.900

    Daiki Rotating Dollies
    atribut:
    • Material: Body:Steel, Roller:Urethane
    • Working Load (t): 2
    • Width x Total Length x Height (mm): 195 x 250 x 67
    • Table Dimensions (mm): 150
    • Compatible Operating Handle: D-1000
  8. Masada Turn-Table Roller
    Mulai

    Rp16.999.900

    Masada Turn-Table Roller
    Deskripsi:
    -A small type to reduce workers and transporting time.-For heavy weight object transferring and transporting roller.
  9. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  10. Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    Mulai

    Rp9.999.900

    Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    atribut:
    • Accessories: Operating lever
    • Type: Nail standard type
    • Body Material: Steel
  11. Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
  12. JTC Toe Jacks
    Mulai

    Rp5.499.900

  13. Wipro Dongkrak Toe Jacks
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga jack masada Terbaru March 2026
Masada Hydraulic Toe Jack c/w JawRp8.199.900
Masada Hydraulic JackRp3.499.900
Masada Toe JackRp8.499.900
Masada Two Stage-Telescopc JackRp3.399.900
Masada Hydraulic Toe JackRp9.999.900
Masada Hydraulic Toe Jack c/w Jaw & Long Jaw TypeRp10.999.900
TRUSCO Transport Dolly Orange RollerRp5.199.900
Masada Speed/Space RollerRp1.199.900
Daiki Rotating DolliesRp12.999.900
Masada Turn-Table RollerRp16.999.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait