Beli jack hammer bitec di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp29.900

    BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  2. RAVEN Roda Troli PU
    Mulai

    Rp219.900

    RAVEN Roda Troli PU
    atribut:
    • Bearing: Double Ball Bearing
    • Bolt Hole Distance (mm): 74x45
    • Capacity (kg/wheel): 105
    • Diameter (inch): 3
    • Diameter (mm): 75x32
    • Plate Size (mm): 95x66
    • Wheel Height (mm): 108
    • Wheel Material: Polyurethane
  3. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. Shike Tools File Set (Set Kikir)
    Mulai

    Rp98.900

    Shike Tools File Set (Set Kikir)
    Deskripsi:
    Kikir adalah alat yang digunakan untuk mempertajam suatu benda seperti Gergaji atau untuk memperhalus suatu benda kerja Kualitas baik. untuk tipe 5x180mm- Menggunakan bahan paduan berkualitas tinggi dengan perlakuan khusus, kekerasan- Permukaan pisau lebih tinggi dan masa pakai lebih lama- Desain bentuk khusus membuat pisau lebih tajam dan secara efektif meningkatkan kemampuan memotong - Teknologi pemrosesan khusus dari permukaan jenis pisau lebih rata dan kualitas permukaan benda kerja yang diproses lebih tinggi - Bahan ganda PP+ TPR yang dirancang dengan prinsip teknik nyaman digunakan.Bentuk bentuk Kikir :- Lancip Runcing- Bulat- Kotak- Segitiga- Plat- Setengah Bulat
    atribut:
    • Needle File Type: Lancip Runcing, Bulat, Kotak, Segitiga, Plat, Setengah Bulat
  7. INGCO Demolition Jack Hammer
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Demolition Jack Hammer
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  8. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  9. NGY Massage Gun Physiopro
    Mulai

    Rp1.199.900

    NGY Massage Gun Physiopro
    Deskripsi:
    Solusi Untuk Meringankan Rasa Pegal Pada Otot / Sendi Setelah Berolahraga IntensifPijat sudah lama dianggap bermanfaat untuk pemulihan tubuh. Tetapi untuk ke panti pijat setelah setiap berolahraga intensif tidak realistis bagi kebanyakan orang. Untuk mengatasi otot yang tegang dan sendi yang pegal, NGY PhysioPro Massage Gun adalah solusi terbaik yang dapat digenggam, memberikan terapi getaran pada titik otot / sendi untuk meringankan rasa sakit setelah berolahraga dan dapat digunakan dimana kapanpun saja.Kecil Body-nya, Besar Tenaga-nya.Meskipun ukurannya kecil, NGY PhysioPro dilengkapi dengan motor kuat yang dapat menghasilkan kekuatan pijat yang sangat kencang, hingga 3200RPM. Massage gun ini juga mempunyai 4 pilihan pengatur kecepatan untuk menyesuaikan dengan kenyamanan Anda.Dengan 4 Massage HeadsNGY PhysioPro telah dilengkapi dengan kepala massage gun yang dapat ditukar-tukar antara 4 kepala. Masing-masing kepala ini memiliki fungsi spesifik untuk menyesuaikan dengan area tubuh yang akan dipijat.Digunakan, Kapanpun Dimanapun.NGY PhysioPro berdesain kecil untuk portabilitas dan elegan dengan bahan aluminium slate finish. Alat pijat ini juga berbentuk ergonomis, sehingga mudah digenggam dan tidak membuat tangan pegal saat memijit.Include:- NGY PhysioPro- Kabel USB- 4 Massage Heads- Carrying Pouch
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): Lithium-Ion 2500
    • Main Material: Brushed Aluminium
    • Massage Head: 4 types
    • Optional: USB Type C Wall Charger
    • Package Size (mm): 155x88x45
    • Rated Input: DC 5V/2A, USB Type-C
    • Speed (rpm): 900 - 3200
    • Stroke (mm): 6
  10. NGY Wifi Dongle
    Mulai

    Rp86.900

    NGY Wifi Dongle
    Deskripsi:
    USB Wifi ReceiverUsb dongle wifi NGY adalah sebuah alat penangkap sinyal wireless wifi. Usb dongle wifi NGY ini dapat dipergunakan untuk laptop,TV, dan Set Top Box. Usb dongle wifi NGY dengan antenna yang dapat berputar 90 derajat serta didukung standart IEEE 802.11b/g/n dengan antarmuka USB 2.0Include:- Wi-Fi Antena Adaptor Dongle 150Mbps
    atribut:
    • Antenna (dBi): 5
    • Chipset: MTK 7601
    • Connection Media: USB 2.0
    • Dimensions (mm): 16x15.5x200
  11. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  12. KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    Mulai

    Rp26.999.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Engine Type: Gasoline, Honda GX390
  13. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. TIGON Concrete Mixer Hydraulic
    Mulai

    Rp159.999.900

    TIGON Concrete Mixer Hydraulic
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3000x2500x2500
    • Capacity (L): 500
    • Engine: DIESEL CHANGFA 1110
    • Speed of Drum (rpm): 14
    • Productivity (mᵌ): 18
Daftar Harga jack hammer bitec Terbaru October 2026
BITEC Bobok BetonRp4.199.900
BITEC Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp999.900
BITEC Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp859.900
BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp29.900
RAVEN Roda Troli PURp219.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
MAXPOWER Wooden Handle Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)Rp86.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp4.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait