NGY Massage Gun Physiopro
#Grup produk P112455671
Spesifikasi
| Battery Capacity (mAh) | Lithium-Ion 2500 |
|---|---|
| Main Material | Brushed Aluminium |
| Massage Head | 4 types |
| Optional | USB Type C Wall Charger |
| Package Size (mm) | 155x88x45 |
| Rated Input | DC 5V/2A, USB Type-C |
| Speed (rpm) | 900 - 3200 |
| Stroke (mm) | 6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Solusi Untuk Meringankan Rasa Pegal Pada Otot / Sendi Setelah Berolahraga Intensif
Pijat sudah lama dianggap bermanfaat untuk pemulihan tubuh. Tetapi untuk ke panti pijat setelah setiap berolahraga intensif tidak realistis bagi kebanyakan orang. Untuk mengatasi otot yang tegang dan sendi yang pegal, NGY PhysioPro Massage Gun adalah solusi terbaik yang dapat digenggam, memberikan terapi getaran pada titik otot / sendi untuk meringankan rasa sakit setelah berolahraga dan dapat digunakan dimana kapanpun saja.
Kecil Body-nya, Besar Tenaga-nya.
Meskipun ukurannya kecil, NGY PhysioPro dilengkapi dengan motor kuat yang dapat menghasilkan kekuatan pijat yang sangat kencang, hingga 3200RPM. Massage gun ini juga mempunyai 4 pilihan pengatur kecepatan untuk menyesuaikan dengan kenyamanan Anda.
Dengan 4 Massage Heads
NGY PhysioPro telah dilengkapi dengan kepala massage gun yang dapat ditukar-tukar antara 4 kepala. Masing-masing kepala ini memiliki fungsi spesifik untuk menyesuaikan dengan area tubuh yang akan dipijat.
Digunakan, Kapanpun Dimanapun.
NGY PhysioPro berdesain kecil untuk portabilitas dan elegan dengan bahan aluminium slate finish. Alat pijat ini juga berbentuk ergonomis, sehingga mudah digenggam dan tidak membuat tangan pegal saat memijit.
Include:
- NGY PhysioPro
- Kabel USB
- 4 Massage Heads
- Carrying Pouch
Pijat sudah lama dianggap bermanfaat untuk pemulihan tubuh. Tetapi untuk ke panti pijat setelah setiap berolahraga intensif tidak realistis bagi kebanyakan orang. Untuk mengatasi otot yang tegang dan sendi yang pegal, NGY PhysioPro Massage Gun adalah solusi terbaik yang dapat digenggam, memberikan terapi getaran pada titik otot / sendi untuk meringankan rasa sakit setelah berolahraga dan dapat digunakan dimana kapanpun saja.
Kecil Body-nya, Besar Tenaga-nya.
Meskipun ukurannya kecil, NGY PhysioPro dilengkapi dengan motor kuat yang dapat menghasilkan kekuatan pijat yang sangat kencang, hingga 3200RPM. Massage gun ini juga mempunyai 4 pilihan pengatur kecepatan untuk menyesuaikan dengan kenyamanan Anda.
Dengan 4 Massage Heads
NGY PhysioPro telah dilengkapi dengan kepala massage gun yang dapat ditukar-tukar antara 4 kepala. Masing-masing kepala ini memiliki fungsi spesifik untuk menyesuaikan dengan area tubuh yang akan dipijat.
Digunakan, Kapanpun Dimanapun.
NGY PhysioPro berdesain kecil untuk portabilitas dan elegan dengan bahan aluminium slate finish. Alat pijat ini juga berbentuk ergonomis, sehingga mudah digenggam dan tidak membuat tangan pegal saat memijit.
Include:
- NGY PhysioPro
- Kabel USB
- 4 Massage Heads
- Carrying Pouch
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/NGY%20Massage%20Gun%20Physiopro/inP112455671-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
