Beli itu baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Logitech Wireless MouseDeskripsi:M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.atribut:
- Customization Application: Supported by Logi Options+ on Windows and macOS
- SOJIKYO Computing ScaleDeskripsi:ACS / TCS Skala Komputasi Harga Elektronik adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Keyboard: 20 kunci dengan 2 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Load Capacity (kg): 30
- Accuracy (g): 5
- SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench ScaleDeskripsi:ACS / TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Type: Skala Penghitungan Harga Elektronik
- Keyboard: 20 tombol Stainless Steel dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Platter Material: Stainless Steel
- Platter Size (cm): 45x60
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- SOJIKYO Wireless Floor ScaleDeskripsi:ACS / TCS Electronic Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan ini telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan sel beban presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Skala ini mengadopsi tampilan LED super terang, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur peringatan bip tegangan rendah, pengisian otomatis baterai DC, dll. Oleh karena itu, ini banyak digunakan di perusahaan industri dan industri lain sebagai alat berat.atribut:
- Type: Timbangan Lantai Elektronik
- Keyboard: 24 Kunci
- Unit Measuring: Kg
- Platter Material: Stainless Steel
- Platter Size (cm): 52x62
- Power Source: AC: 110/220 V atau DC: 6 V/2.5Ah baterai isi ulang
- Load Capacity (kg): 300
- Accuracy (kg): 0.1
- SOJIKYO Platform Bench ScaleDeskripsi:Skala Platform Elektronik adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan ini telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan sel beban presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Skala ini mengadopsi tampilan LED super terang, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur peringatan bip tegangan rendah, pengisian otomatis baterai DC, dll. Oleh karena itu, ini banyak digunakan di perusahaan industri dan industri lain sebagai alat berat.atribut:
- Type: Skala Platform Elektronik
- Keyboard: 20 kunci dengan 3 memori per-set harga satuan
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Platter Material: Stainless Iron
- Platter Size (cm): 34x30
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4V/4Ah baterai isi ulang
- Load Capacity (kg): 60
- Accuracy (g): 5
- DJI Tello Part 1 BatteryDeskripsi:Masukkan baterai ke dalam drone dan isi daya baterai dengan menghubungkan port USB Mikro di drone ke pengisi daya. Selain itu, baterai ini kompatible untuk DJI Tello Anda.atribut:
- Color: Black
- Capacity (mAH): 1100
- Voltage (V): 3.8
- Battery Type: Li-Po 4.18 Wh
- Temperature (°C): 5-45
- SOJIKYO Movable Floor ScaleDeskripsi:Movable Floor Scale seri PS ini ideal untuk aplikasi intensif di lingkungan penimbangan apa pun. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Struktur cat epoksi ketahanan tinggi dan platform baja tahan karat. Dilengkapi dengen 4 roda berukuran besar untuk memudahkan mobilitas penimbangan barang Anda. Oleh karena itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Platform Dimension (cm): 52x60
- Type: Skala Platform Elektronik
- Keyboard: 20 kunci dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- SOJIKYO Hand Pallet ScaleDeskripsi:Movable Floor Scale seri PS ini ideal untuk aplikasi intensif di lingkungan penimbangan apa pun. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Struktur cat epoksi ketahanan tinggi dan platform baja tahan karat. Dilengkapi dengen 4 roda berukuran besar untuk memudahkan mobilitas penimbangan barang Anda. Oleh karena itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Platform Dimension (cm): 100x100
- Type: Skala Platform Elektronik
- Keyboard: 20 kunci Stainless Steel dengan 2 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Load Capacity (kg): 1000
- Accuracy (g): 500
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- AMTAST Grain Moisture MeterDeskripsi:Alat Ukur Kadar Air AMTAST MC-7828G atau bisa disebut dengan moisture meter ini dapat digunakan untuk pengukuran kadar air pada benda atau objek.Konsumen atau pengguna juga dapat melakukan pengukuran dengan sangat cepat , karena alat ini sudah diprogram agar dapat dengan cepat menyelesaikan pengukuran. instrumen pengukur ini bisa melakukan pengukuran dengan sangat efektif, dan dapat menghemat waktu Anda. Perangkat moisture meter kebanyakan digunakan untuk pengukuran kadar air, dari kesederhanaan bentuk memudahkan seorang pengguna mengoperasikannya. Jarak pengukuran / Rentang pengukuran : 0 ~ 50%Akurasi: ± 0.5N% + 0,5Resolusi: 0.1Tampilan: 4 Digit, 10mm LCD, Dengan Warna Kode Indikator LEDIndikator LED: LED hijau mewakili keadaan aman, udara kering; Kuning LED merupakan titik batas; Red LED merupakan titik basahKalibrasi: OtomatisBaterai Indikator: Indikator Baterai RendahData Output: USB, RS-232, Bluetooth (opsional)Kondisi Operasi: Suhu: 0 ~ 50 ° C, Kelembaban:
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- MASSIV XP Battery Conventional Type JIS (Aki Kering)Deskripsi:Harga menjadi daya tarik baterai Massiv XP untuk konsumen Tanah Air. Tak heran jika Massiv XP begitu diminati oleh kalangan pengusaha untuk kendaraan operasionalnya atau pemilik mobil jenis niaga. Dengan semangat ‘Rame-Rame Kerja Keras’ membuat baterai Massiv XP mampu menekan biaya operasional.Harga murah tapi bukan murahan lho! Karena Massiv XP tetap menggunakan material berkualitas seperti separator raman dengan bahan ultra fibre. Jadi tingkat penguapan elektrolit baterai lebih terjaga dan sel baterai lebih terlindungi karena sifat ultra fibre yang lebih menyerap cairan.Teknologi glassmate tetap disematkan agar daya rekat pasta yang menempel di rangka (grid) tetap kuat. Hal ini kian memberi nilai lebih terhadap daya tahan Massiv XP ketika digunakan.`Mengantungi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO 9001 dan TUV Nord menjadi bukti bahwa Massiv XP merupakan baterai berkualitas.Massiv XP masuk ke dalam baterai jenis konvensional, karena masih perlu menambah air aki secara berkala. Kondisi ini membuat usia pakai baterai mulai berjalan sejak elektrolit dimasukan.Tapi untuk memantau kondisi baterai, fitur cat eye tetap disematkan Massiv pada XP-nya. Hal ini kian memudahkan pemilik mobil dalam pemeriksaan.Konsumen pun kian nyaman berkat garansi yang diberikan Massiv XP. Benarkan? Murahnya Massiv XP bukan berarti murahan.atribut:
- Voltage (V): 12
- MASSIV XP Battery Conventional Type JASO (Aki Kering)Deskripsi:Harga menjadi daya tarik baterai Massiv XP untuk konsumen Tanah Air. Tak heran jika Massiv XP begitu diminati oleh kalangan pengusaha untuk kendaraan operasionalnya atau pemilik mobil jenis niaga. Dengan semangat ‘Rame-Rame Kerja Keras’ membuat baterai Massiv XP mampu menekan biaya operasional.Harga murah tapi bukan murahan lho! Karena Massiv XP tetap menggunakan material berkualitas seperti separator raman dengan bahan ultra fibre. Jadi tingkat penguapan elektrolit baterai lebih terjaga dan sel baterai lebih terlindungi karena sifat ultra fibre yang lebih menyerap cairan.Teknologi glassmate tetap disematkan agar daya rekat pasta yang menempel di rangka (grid) tetap kuat. Hal ini kian memberi nilai lebih terhadap daya tahan Massiv XP ketika digunakan.`Mengantungi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO 9001 dan TUV Nord menjadi bukti bahwa Massiv XP merupakan baterai berkualitas.Massiv XP masuk ke dalam baterai jenis konvensional, karena masih perlu menambah air aki secara berkala. Kondisi ini membuat usia pakai baterai mulai berjalan sejak elektrolit dimasukan.Tapi untuk memantau kondisi baterai, fitur cat eye tetap disematkan Massiv pada XP-nya. Hal ini kian memudahkan pemilik mobil dalam pemeriksaan.Konsumen pun kian nyaman berkat garansi yang diberikan Massiv XP. Benarkan? Murahnya Massiv XP bukan berarti murahan.atribut:
- Voltage (V): 12
- TEKIRO Multimeter Digital Compact (Multitester)Deskripsi:Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)Toleransi Maximum 1.2 %Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)Hanya dapat mengukur Arus DCMaximum Resistansi 2 M ohmCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 50Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 60Relative Humidity: < 85%RHIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 203g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 50
- Temperature (°C): 10 to 60
- Battery: 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
Daftar Harga itu baterai Terbaru April 2026
| Logitech Wireless Mouse | Rp179.900 |
| SOJIKYO Computing Scale | Rp669.900 |
| SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench Scale | Rp2.099.900 |
| SOJIKYO Wireless Floor Scale | Rp4.299.900 |
| SOJIKYO Platform Bench Scale | Rp1.099.900 |
| DJI Tello Part 1 Battery | Rp299.900 |
| SOJIKYO Movable Floor Scale | Rp3.099.900 |
| SOJIKYO Hand Pallet Scale | Rp6.399.900 |
| AMTAST Grain Moisture Meter | Rp4.199.900 |
| BOSCH Cordless Sabre Saw (Gergaji Listrik) | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/p9P101518909-2.jpg)
/k6P104563726-5.jpg)


/pyP104971934-2.jpg)
/ppP104971925-1.jpg)
/07P105678007-2.jpg)