Beli isolasi baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Ergonomic Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)Deskripsi:-Tape cutting work by very light wrist snap becomes possible by means of the blade angle of 10°.-Contributes to reducing hand fatigue in the case of continuous use.-As a red line is in the center of the blade, it is possible to easily align the tape with the center of an object to paste.-As the hand hold part to insert the paper tube is constructed to be movable right and left, both right-handed and left-handed persons can use.-Optimum for work sites where tape cutters are continuously used frequently.-For 3 inches (76mm) paper tube.
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Deskripsi:Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.atribut:
- Dimension D (mm): 8.0
- Dimension H (mm): 42
- Dimension L (mm): 25
- Dimensions b (mm): 18.0
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
- Mass (g /package): 59
- Package Quantity (pieces): 1
- Reference Working Load (kN): 1.47
- Screw Diameter: M10 x 1.50
- Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)atribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
- Dextone Thread Locker (Lem Baut)Deskripsi:Lem Dextone blue thread locker adalah lem satu komponen yang kering saat tidak ada nya udara pada saat pemasangan material seperti baut. Dextone blue thread locker memiliki daya kekuatan rekat sedang yang melapisi ulir drat untuk membantu menahan getaran, kebocoran dan dapat digunakan untuk semua macam baut dan mur 1/4-3/4 (6mm-20mm). Mengurangi pemakaian dan penggantian mur dan baut yang berlebihan.atribut:
- Density (g/mL): 1.10
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersihatribut:
- Adhesive Material: Acrylic
- Backing Material: Busa Polyethylene
- Color: White
- Thickness (mm): 1.6
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- monotaro Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban Meja)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan dispenser tape
- TRUSCO Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)Deskripsi:-The blade is sharp, responsible to from OPP tape to a wide range of tape.-For 3 inches (76mm) paper tube
- Tesa Tape Line Tape (Indoor)Deskripsi:-A fine line can be drawn only by pasting without troublesome masking work.-Strong and doesn't make wrinkles.-For indoor use.-Line marking in factories and warehouses.atribut:
- Adhesive Strength (mm): 10
- Tensile Strength (mm): 10
- Growth (%): 180
- Adhesive Material: Rubber
- Base Material: Soft vinyl chloride (lead-free)
- Length (m): 33
- Thickness (mm): 0.2
- Width (mm): 50
- Fisher Insulation Support DHK (Baut Angkur Insulasi)atribut:
- Minimum piercing depth (mm): 35mm
- KDS Measuring Tape Tufmic CapsuleDeskripsi:-Excellent non-slip rubber touch with excellent hold feeling.-Fiberglass tape, chemical resistance and electric insulation that do not break and washable with water.-White/yellow two tone double-sided scale. (front: white/2mm scale, back: yellow/5mm scale)atribut:
- Tape Width (mm): 12
- NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulationatribut:
- Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
- Color: Black
- Width (mm): 19
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.23
- Adhesive Strength: 2.7N/10mm
- Tensile Strength: 67.4N/10mm
- Working Temperature Range: -10 to 105degrees
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
Daftar Harga isolasi baut Terbaru October 2026
| TRUSCO Ergonomic Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban) | Rp65.900 |
| NACHI TAPE Masking Tape (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip) | Rp4.900 |
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp26.900 |
| TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata) | Rp159.900 |
| Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal) | Rp46.900 |
| NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai) | Rp47.900 |
| Dextone Thread Locker (Lem Baut) | Rp329.900 |
| NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp19.900 |
| Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip) | Rp23.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102775901-1.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)
/P101000708-1.jpg)
/aeP102173374-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/NACHI%20TAPE%20Floor%20Marking%20Tape%20(Lakban%20Penanda%20Lantai)/P101000096-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Lem%20Baut/Dextone%20Thread%20Locker%20(Lem%20Baut)/P102037638-2.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)
/P101002347-1.jpg)
/P103146188-1.jpg)
/2wP101519104-149.jpg)
/P103100627-1.jpg)
/P101565316-1.jpg)
/ldP103026769-5.jpg)
/P102738663-1.jpg)
/10P102323036-2.jpg)


/P102323054-1.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)