Beli isolasi aluminium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- G Tape Aluminium Foil Tapeatribut:
- Length (yard): 40.0
- Thickness (micron): 60 (Aluminium 30 + Adhesive 30)
- Tesa Tape Tape High Performance AluminiumDeskripsi:tesa® 60672 is a robust aluminum tape based on a 75µm (3 mil) aluminum foil, a transparent acrylic adhesive and a white, single-sided siliconized, 85µm thick paper liner. Main Application : - Repairs on trucks and trailers. - Joining and sealing of thermal insulation, ducts and pipes. - To make substrates electrically and thermally conductive. - To reflect heat radiation.atribut:
- Length (m): 50
- Width (mm): 50
- Backing Material: Aluminium Foil
- Total Thickness (µm): 125
- Type of Adhesive: Acrylic
- Adhesion to Steel (N/cm): 10
- Elongation of Break (%): 8.0
- Temperature Resistance (°C): -40 (min), 160 (max)
- Tensile Strength (N/cm): 60.0
- HOKI Tape Alumunium Foil TapeDeskripsi:Diciptakan khusus untuk ketahanan kenoduktivitas thermal yang tinggi. Produk ini biasa digunakan dalam industri konstruksi, saluran penyegelan, pipa, ventilasi, dan pemanasan. Lakban terbuat dari bahan aluminium berkualitas ditambah dengan daya rekat yang kuat.atribut:
- Size (mmxm): 48x30
- NACHI TAPE Metalized OPP Tapeatribut:
- Size (inch): 2
- Size (mm): 48
- Color: Silver Chrome
- Length (yard): 40
- monotaro Strong Aluminum Tape (Alumunium Foil Tape)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Alumunium Foil Tapeatribut:
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Aluminium foil + PE film
- Color: Silver
- Thickness (mm): 0.2
- Length (m): 20
- Tape Width (mm): 50
- Adhesive Power (N/10mm): 12.5
- SAZANAMI BM Aluminum Foil TapeDeskripsi:Aluminium Foil Tape sangat cocok untuk segala pekerjaan : -perlindungan terhadap suhu Panas -melekat di permukaan metal -Biasa digunakan untuk tambal panciatribut:
- Size (Inchxm): 2x25
- NITTO Aluminum Tape (Metal Tape)Deskripsi:Use for:- Ideal for outdoor use.- For seal around water such as sinks. - For waterproof repair such as metal roof, outer wall. - For repairing air conditioning ducts.atribut:
- Base Material: Soft aluminum foil
- Color: Silver
- Gloss: Without
- Tape Length (m): 10
- Tape Thickness (mm): 0.1
- Adhesive Force (N/20mm): 18.7
- Base Material Thickness (mm): 0.05
- Operating Temperature Range (°C): -10 - 80
- Tensile Strength (N/20mm): 29.4
- yatta Aluminium Foil TapeDeskripsi:Terbuat dari Alumunium Foil yang di lapisi Strong Solvent Based Acrylic yang tahan suhu tinggi dan bahan kimia.atribut:
- Color: Silver
- NACHI TAPE Tape Aluminium FoilDeskripsi:Lakban ini digunakan dalam pekerjaan yang membutuhkan ketahanan konduktivitas thermal dan tahan terhadap cuaca (dingin dan panas)Biasa digunakan dalam industri konstruksi untuk pipa, saluran penyegelan, pemanasan dan ventilasi untuk Insulasi Atap agar lebih rapi.atribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48 (2inch)
- Length (m): ± 36 (40yard)
- monotaro Aluminum Tape Glossy (Alumunium Foil Tape)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Lakban Tahan Panasatribut:
- Tape Width (mm): 50
- Tape Length (m): 10
- Tape Thickness (mm): 0.09
- Tensile Strength (N/25mm): 75
- Adhesive Force: 18N/25mm
- Adhesion Strength (N/25mm): 18
- SEKISUI Mask Light Tapeatribut:
- Length (m): 25
- Klin Pak Aluminum FoilDeskripsi:Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
- RYOBI Gerinda Dudukatribut:
- Wheel size (mm): BG-800 : 180mm
- No Load Speed (rpm): 2850
- Power (W): 375
- 3M Duct Tape (Lakban / Solasi / Selotip)atribut:
- Adhesive Material: Synthetic Rubber
- Backing Material: Polyethylene coated cloth Scrim
- Color: Black
- Length (m): 10
- Product Type: 48
- Daimaru Alumunium Foil TapeDeskripsi:ALUMINIUM FOIL TAPETerbuat dari aluminium tipis dilapisi dengan perekat yang tahan api, suhu ekstrim, kelembaban tinggi, paparan sinar UV dan bahan kimia.USAGEBiasanya digunakan sebagai bagian dari pemasangan penyejuk udara.atribut:
- Size (mmxyard): 48x50 (ALU)
- Color: Silver
- Tesa Tape Duct Tape (Lakban / Solasi / Selotip)atribut:
- Tape Width (mm): 48
- Tensile Strength (N/10mm): 36
- Base Material: Polyethylene coated cloth
- Tape Length (m): 50
- Adhesive: Rubber-based
- Adhesive Strength (N/10mm): 4.1
- Elongation (%): 18
- Heat Resistance Temperature (°C): 65
- TRUSCO Number: 325-1411
- Tape Thickness (µm): 180
- SEKISUI Light Tape Mask No.730Deskripsi:Usage:Moving, building curing.atribut:
- Material: Base material:Polyethylene Cross, Adhesive:Acrylic type
- Length (m): 25
- Thickness (mm): 0.15
- Adhesive Strength: 2.5N/10mm
- Tensile Strength: 64.7N/10mm
Daftar Harga isolasi aluminium Terbaru March 2026
| G Tape Aluminium Foil Tape | Rp43.900 |
| Tesa Tape Tape High Performance Aluminium | Rp339.900 |
| HOKI Tape Alumunium Foil Tape | Rp29.900 |
| NACHI TAPE Metalized OPP Tape | Rp14.900 |
| SUPER Japan Holesaw HSS | Rp299.900 |
| monotaro Strong Aluminum Tape (Alumunium Foil Tape) | Rp109.900 |
| SAZANAMI BM Aluminum Foil Tape | Rp129.900 |
| 3M Aluminum Foil Tape | Rp239.900 |
| NITTO Aluminum Tape (Metal Tape) | Rp149.900 |
| yatta Aluminium Foil Tape | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102233061-1.jpg)


/9fP103203339-1.jpg)


/okP101570884-5.jpg)




/P102069493-1.jpg)

/gjP103658595-1.jpg)