Beli isi stapler di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OneMed Pelindung Sepatu Non-Woven Sekali PakaiDeskripsi:Penutup pelindung alas kaki/sepatu bahan non woven, sekali pakai buang. NOMOR IZIN EDAR: AKD 11603310260atribut:
- Material: Non Woven
- Carl Isi Stapler No. 2406atribut:
- Capacity: 1000 Staples (20x50)
- SDI Isi StaplesDeskripsi:Staples SDI 1200-10"Staples SDI no.1200-10 Staples SDI no.10.Staples SDI merupakan potongan logam yang berbentuk u menjadi isi dari stapler dengan ukuran kecil. dapat digunakan untuk menjepit atau menyatukan kertas.
- Devall Pelindung Sepatu PE Sekali PakaiDeskripsi:DEVALL DISPOSABLE PE SHOE COVER BLUEPenutup sepatu sekali pakai dari bahan Polyethylene yang tahan terhadap cairan. Cocok digunakan di industri pengolahan makanan, laboratorium dan Clean Roomatribut:
- Material: Polyethyline
- TOYO Stationery Isi Staplesatribut:
- Size (cm): 5.2x2.7x1
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Wipro Selang Las Double Heavy Dutyatribut:
- Size (inch): 1/4x3/8
- Inside Diameter(mm): 6;9
- Wall Thickness (mm): 3.5
- Working Pressure (Bar): 20; 30
- Hose Length (m): 100
- Stabilo Highlighter/Stabilo Boss 70Deskripsi:Stabilo Boss : - Berfungsi untuk menandai bagian yang penting. - Tidak berbau dan ramah lingkungan. - Pigmen - water based ink yang dapat digunakan secara universal untuk kertas biasam fax & fotocopy dengan efek maksimum dan tahan lama. - 9 pilihan warna
- Tessa Tisu Toilet Soft Terra PolybagDeskripsi:Tessa Tissue Toilet Polybag Terra PB-02/03 adalah tissue toilet yang berkualitas tinggi, lembut dan kuat. Diproses dengan higienis sehingga memberikan kenyamanan ketika dipakai.atribut:
- Packaging: Plastic
- Number of Sheets: 328
- Number of Ply: 2
Daftar Harga isi stapler Terbaru September 2025
Kenko Isi Stapler | Rp2.000 |
Joyko Isi Stapler | Rp5.000 |
Max Isi Staples | Rp4.000 |
Max Isi Staples | Rp26.000 |
Max Stapler | Rp19.000 |
Joyko Stapler | Rp8.000 |
Kenko Stapler | Rp8.000 |
ZRM Isi Stapler Kecil | Rp25.000 |
Max Isi Staples | Rp8.000 |
Max Stapler Standar (Staples) | Rp32.000 |
Data diperbarui pada 05/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)