Beli inverter las listrik 450 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  3. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  4. Chint Inverter
    Mulai

    Rp10.999.900

    Chint Inverter
    atribut:
    • Voltage (V): 380
  5. Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  6. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp30.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  7. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  8. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  9. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  10. Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Input Power (50/60Hz) (KVA): 4
    • Output Current Range (A): 20-140 (MIG), 20-120 (MMA)
    • Duty Cycle (%): 45
    • Dimensions (mm): 390x235x275
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • No. Load Voltage (V): 51.5
    • Power Factor : 0.93
    • Protecion Class: IP21S
    • Wire Diameter: 0.8-1.0
  11. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  12. SIEMENS Inverter
    Mulai

    Rp3.099.900

    SIEMENS Inverter
    Deskripsi:
    SINAMICS G120 Power Module PM230 unfiltered Degree of protection IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 18.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 355x 140x 165 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher Note: PM230 supported no safety
  13. Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  14. RYU Inverter
    Mulai

    Rp4.999.900

  15. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  16. Mitsubishi Electric Inverter Freqrol-D700 Series (Single Phase 100V)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Mitsubishi Electric Inverter Freqrol-D700 Series (Single Phase 100V)
    atribut:
    • Control System: Soft-PWM control/high carrier frequency PWM control (V/F control, general-purpose magnetic flux vector control, optimal excitation control can be selected)
    • Atmosphere: Indoor (no corrosive gas, flammable gas, oil mist, dust)
    • Frequency Accuracy: Within +/-1% of analog input/maximum output frequency (25 degrees Celsius+/-10 degrees Celsius) Within 0.01% of digital input/set output frequency
Daftar Harga inverter las listrik 450 watt Terbaru March 2026
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
LAKONI Mesin Las GERp1.999.900
Chint InverterRp10.999.900
Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)Rp3.699.900
JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp30.999.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
KRISBOW Helm LasRp50.900
Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)