Beli insulation cap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NICHIFU Insulation Cap
    Mulai

    Rp6.900

    NICHIFU Insulation Cap
    atribut:
    • Material (Insulator): PVC
    • Operating Temperature Range: 60°C (Max)
    • Rated Voltage: 600V
    • Standard: JSIA standard product (Japan Switchboard Manufacturers Association Standard)
  2. NICHIFU Insulating Cap
    Mulai

    Rp54.900

    NICHIFU Insulating Cap
    atribut:
    • Finishing Material: Polyvinyl Chloride
    • Maximum Working Temperature (°C): 60
  3. Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays Socket RGZ Series
    Mulai

    Rp78.900

    Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays Socket RGZ Series
    atribut:
    • Contact Terminal Arrangement: Separate
    • Product or Component Type: Socket
    • Range of Product: Zelio Relay
  4. Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw
    Deskripsi:
    Anchor Nilon dari Fischer mulai type SX4 SPS- SX 10 SPS cocok untuk perusahaan kontraktor bangunan
  5. Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  6. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp689.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
    atribut:
    • Length (m): 50
  7. DV Cable Sleeve Vinyl
    Mulai

    Rp5.900

    DV Cable Sleeve Vinyl
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
  8. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    80%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp52.900

  9. NICHIFU High Temperature Sleeve
    Mulai

    Rp4.899.900

    NICHIFU High Temperature Sleeve
    atribut:
    • Total Length (mm): 15
    • Compatible Tool: for Bare Crimp Terminal/Sleeve Tool
    • Finish Material: Terminal: Nickel material
    • Type: B Shape
  10. Fort Crimp Terminal Cable Lug (Skun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

    Fort Crimp Terminal Cable Lug (Skun)
    atribut:
    • Material: Copper
  11. DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    Mulai

    Rp86.900

    DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    atribut:
    • Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
  12. NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp46.900

    NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)
    atribut:
    • Material: Oxygen Free Copper Strip/Tube (Electro-Tin-Plating)
    • Standard: UL, CSA
  13. TRUSCO Tcv Cap
    Mulai

    Rp11.900

    TRUSCO Tcv Cap
    Deskripsi:
    -Insulated cap such as a crimped terminal to a vinyl electric wire.-Most suitable for color-specific display because there are six color variations.-As an insulated cap for terminals.
  14. SHINAGAWA SHOKO Insulating TCV Cap
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

    SHINAGAWA SHOKO Insulating TCV Cap
    Deskripsi:
    Usage:For binding bundle of wiring and cables.
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 60deg C
Daftar Harga insulation cap Terbaru March 2026
NICHIFU Insulation CapRp6.900
NICHIFU Insulation CapRp67.900
KSP Terminal Vinyl InsulationRp3.900
NICHIFU Insulating CapRp54.900
WEIDMULLER Cable Lug Terminal EndRp989.900
Panduit Heat Shrink TubeRp349.900
Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays Socket RGZ SeriesRp78.900
WEIDMULLER Forked Cable LugsRp379.900
Schneider Electric Accessory - legacyRp33.900
Fischer Nylon Anchor Type SX with ScrewRp27.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)