Beli impact drill 13mm krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. KRISBOW Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  3. BOSCH Mesin Bor Impact
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  4. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  5. KRISBOW Set Mesin Bor Impact
    Mulai

    Rp529.900

    KRISBOW Set Mesin Bor Impact
    atribut:
    • Input Power (W/V/Hz): 500/220-230/50
  6. KRISBOW Set Mesin Bor Impact
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Set Mesin Bor Impact
    Deskripsi:
    Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRS
    atribut:
    • Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
    • No Load Speed (rpm): 0-3100
  7. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. BOSCH Cordless Impact Drill
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  9. TEKIRO Back Saw
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Back Saw
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi. Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanMaterial : high carbon steel
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: High Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 300
    • Dimension 1 (mm): 410
    • Dimension 4 (mm): 100
    • Dimension 5 (mm): 22
    • Dimension 3 (mm): 117
  10. KRISBOW Hand Pallet
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  11. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  12. Makita Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

  13. RYU Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    RYU Mesin Bor
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  14. RYU Set Mesin Bor Impact 13mm
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    RYU Set Mesin Bor Impact 13mm
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Voltage (V): 220
    • Drill Capacity (mm): 13
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
  15. Dextone Hardener & Resin
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
Daftar Harga impact drill 13mm krisbow Terbaru January 2026
KRISBOW Mesin Bor ImpactRp519.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
KRISBOW Mesin Bor ListrikRp479.900
BOSCH Mesin Bor ImpactRp769.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
KRISBOW Cordless Impact DrillRp879.900
KRISBOW Set Mesin Bor ImpactRp529.900
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900
KRISBOW Set Mesin Bor ImpactRp1.199.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)