Beli ikat pinggang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Loind Sabuk Ikat Pinggang
    Mulai

    Rp69.900

    Loind Sabuk Ikat Pinggang
    atribut:
    • Length (cm): 110
  2. G-Safe Back Support
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp119.900

    G-Safe Back Support
    Deskripsi:
    Untuk para pekerja yang sering mengangkat beban berat, perlengkapan safety yang satu ini wajib digunakan. Ya, back support merupakan alat keselamatan untuk melindungi tubuh bagian belakang, seperti pinggul, pinggang, punggung, dan tulang belakang.Alat ini cukup mudah digunakan. Menggunakan alat ini selama beraktivitas di lingkungan kerja bisa meminimalisir gangguan tubuh bagian belakang. Fasilitas safety yang satu ini digunakan untuk melindungi tubuh bagian belakang, seperti misalnya pinggul, pinggang, punggung, dan area di sekitarnya. Banyak digunakan oleh pekerja yang sering mengangkat beban berat dalam aktivitas kerja sehari hari.
    atribut:
    • Type: G-SAFE Back Support
  3. KRISBOW Pelindung Punggung
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Pelindung Punggung
    Deskripsi:
    Fitur:Good for lifting, bending, and carryingKegunaan:Durable lightweight spandex, powerful knit, woven elastic cinch strap, Fastens securely with hool-and-loop fasteners, Spring steel stays bend with body for optimal support of the spine
    atribut:
    • Color: Black
  4. Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Lining: Mesh
    • Outer Toecap: Rubber
    • Sole: EVA/Rubber
    • Upper: Pull Up Leather
  5. TRUSCO Belt Punch
    Mulai

    Rp52.900

    TRUSCO Belt Punch
    atribut:
    • Purpose of Use: Drilling into belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth and so on.
  6. CIG Jas Hujan PVC/Polyester
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    CIG Jas Hujan PVC/Polyester
    atribut:
    • Color: Yellow
  7. Sanken Dispenser Air Galon Bawah
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sanken Dispenser Air Galon Bawah
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  8. Joyko Stop Watch
    Mulai

    Rp81.900

    Joyko Stop Watch
    atribut:
    • Size (cm): 7x5.7x1.6
  9. Diversey Suma Glance Glass Cleaner
    Mulai

    Rp289.900

    Diversey Suma Glance Glass Cleaner
    Deskripsi:
    Suma Glance E3d is a streak free, non ammoniated glass and multi purpose cleaner.
    atribut:
    • Volume (ml): 5000
    • Packaging: Gallon
  10. TRUSCO Binding Belt
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Binding Belt
    atribut:
    • Material: Belt: Polypropylene (PP), Metal fittings: Steel, Surface treatment: Nickel plate finish
    • Width (mm): 40
    • Length (m): 3
    • Maximum Working Load (kg): 100
  11. TRUSCO Carabiner
    Mulai

    Rp90.900

    TRUSCO Carabiner
    atribut:
    • WxH (mm): 50x85
    • Main Body Materials: Steel Screw:Brass
  12. GOSAVE Back Support Safety Belt (Pelindung Punggung)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp129.900

    GOSAVE Back Support Safety Belt (Pelindung Punggung)
    Deskripsi:
    - Provides comfortable support from lower back strain - Fabric polyester - 2 adjustable point
    atribut:
    • Color: Black
  13. SAFEGUARD Rainsuit with Reflective
    Mulai

    Rp189.900

    SAFEGUARD Rainsuit with Reflective
    Deskripsi:
    Include carrying bag
  14. GOSAVE Safety Belt Harness Eco Single Small Hook
    48%
    Mulai

    Rp67.000

    GOSAVE Safety Belt Harness Eco Single Small Hook
    Deskripsi:
    - Single lanyard- Small hook- 100% polyester- Webbing width 50mm- Stitching rope- Tool bag- Double D-ring
    atribut:
    • Material: 100% polyester
    • Webbing Width (mm): 50
  15. ASTRO PRODUCTS tie down belt
    Mulai

    Rp98.900

    ASTRO PRODUCTS tie down belt
    atribut:
    • Allowable Load (kg): 100
    • Material: Belt = PP, Buckle = Zinc alloy
  16. BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    74%
    Mulai

    Rp57.000

    BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 65
  17. TRUSCO Load Restraint Belt (Endless)
    Mulai

    Rp5.199.900

    TRUSCO Load Restraint Belt (Endless)
    Deskripsi:
    36
    atribut:
    • Material: Belt: Polyester Ratchet Buckle: Steel Protector: Polypropylene (PP)
    • Maximum Working Load (t): 2.50
    • Belt Length (m): 8
    • Belt Dimensions (mm) Width x Thickness: 75 x 3.5
    • Color: Green
    • Specification: Protector Included (Detachable Type)
Daftar Harga ikat pinggang Terbaru January 2026
Loind Sabuk Ikat PinggangRp69.900
G-Safe Back SupportRp119.900
KRISBOW Pelindung PunggungRp179.900
Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)Rp1.499.900
TRUSCO Belt PunchRp52.900
CIG Jas Hujan PVC/PolyesterRp309.900
Sanken Dispenser Air Galon BawahRp1.699.900
Joyko Stop WatchRp81.900
Diversey Suma Glance Glass CleanerRp289.900
TRUSCO Binding BeltRp229.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait