Beli ignitor sn 58 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips HID Ballast ElectromagneticDeskripsi:Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
- Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulbatribut:
- Color Temperature (Kelvin): 2000
- Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TLDeskripsi:Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta apiatribut:
- Power Loss (W): 8.8
- Strip Length: +/- 8
- Philips Balast ElektronikDeskripsi:Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
- OMRON Small Switch D4MC SeriesDeskripsi:Economical, High Utility Enclosed Switch- Enclosed Switches with Built-in Basic Switches for HighRepeatability and Durability of 10 Million Operations Minimum.- Panel mount versions have the same operating position asZ Basic Switch.- Suitable for applications demanding higher mechanicalstrength, dustproof and drip-proof properties than thoseon basic switches.- Resin molded terminal versions are available.- Approved by UL, CSA, and CCC (Chinese standard).(Ask your OMRON representative for information onapproved models.)
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- PROPAN Impra Melamine LackDeskripsi:Melamine System adalah bahan finishing 2 komponen (2K) dengan bahan dasar Amino dan Alkyd. Berbeda dengan bahan finishing jenis melamik lainnya, IMPRA Melamine System didesain secara khusus sehingga rendah kandungan formaldehyde-nya (low formaldehyde) dan lambat menguning (low yellowing). Lapisan finishing Impra Melamine yang cukup tebal, halus dan rata sangat tepat diaplikasian untuk mebel dan interior dengan gaya modern-minimalis sehingga memberikan kesan lebih mewah dan elegan.Prosedur Aplikasi :- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas No.180 searah serat kayu. Bersihkan debu amplas dan kotoran lainnya dari permukaan kayu.- Isi pori-pori kayu dengan Impra Wood Filler SH-113 menggunakan kape, biarkan kering & amplas dengan kertas amplas no. 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali- Warnai dengan Impra Woodstain WS-162 B. Aplikasikan dengan kuas kemudian lap sebelum kering.- Aplikasikan Impra Melamine Lack ML-131 Clear Gloss/Dof/Semi Gloss (Spray) dengan perbandingan campuran A : B : Thinner Serbaguna = 9 : 1 : 6. sebagai lapisan akhir.Note :Setelah IMPRA Melamine dicampurkan dengan hardener, sekitar 6-8 jam campuran akan mulai membeku.atribut:
- Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
- Application Method: Air Spray
- Thinning Ratio: IMPRA ML Hardener, Thinner 9:1:6
- Thinner: Thinner Serba Guna Pro
- Mix Age (hour): 8
- Repetitive Painting Time (hour): After 1-2
- Theoretical Coverage (m²/L): 8 (at ca 125g/m²)
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Sinar Dunia Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Number of Sheets: 500
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Size: A4
- Color: White
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Philips Lampu LED Downlightatribut:
- Color: Neutral White
- Philips CapacitorDeskripsi:Kapasitor atau Capasitor atau Capacitor sering disebut sebagai kondensator, adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Dipakai untuk lampu-lampu High Pressure Mercury ataupun Sodium.atribut:
- Capacitance (uF): 20
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Input Voltage (V): 250
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3Patribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
Daftar Harga ignitor sn 58 Terbaru March 2026
| Philips Electronic Ignitor for HID Lamp Circuits | Rp68.900 |
| Philips HID Ballast Electromagnetic | Rp209.900 |
| Philips Capacitors for HID Lamp Circuits | Rp25.900 |
| Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb | Rp159.900 |
| Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TL | Rp70.900 |
| Philips Balast Elektronik | Rp95.900 |
| OMRON Small Switch D4MC Series | Rp219.900 |
| Mitsubishi Electric Circuit Protector | Rp279.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| PROPAN Impra Melamine Lack | Rp70.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P101518350-1.jpg)

/50P107822180-6.jpg)