Beli hydraulic bottle jack (dongkrak botol) di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Hydraulic Bottle Jack with Compressor (Dongkrak Botol)atribut:
- Air Pressure (kg): 8-10
- Maximum Height (mm): 405
- LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Dongkrak mobil dengan Kapasitas 2-50 ton.
- Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- SC Johnson Pembersih Lantai ForwardDeskripsi:FORWARD DISINFECTANT CLEANER adalah pembersih silicate dengan anionic detergent yang heavy duty dan serba guna, untuk membersihkan segala jenis permukaan yang tahan air dari berbagai jenis kotoran (lemak, minyak, deposit kotoran deterjen, mineral, tinta cetak, dll). Dengan pencampuran air 1:20 FORWARD berfungsi sebagai disinfectant untuk membunuh kuman. FORWARD dapat digunakan hingga pencampuran 1:120 dengan air untuk pembersihan ringan.Coverage :Untuk pembersihan disinfectant (dilusi 1 : 20)1 gallon FORWARD dapat membersihkan lantai seluas 2500 m2.
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Masada Hydraulic JackDeskripsi:-Jack-up in a narrow place is possible.-Handle
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- LINCOLN ELECTRIC Mesin Las Optimarcatribut:
- Number of Phase: 3
- Dimensions (mm): 540x340x800
- American Tool Extension BarDeskripsi:> Chrome finished> Chrome vanadium steel hardened and tempered> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315
- OMRON EMC Others G7L TypeDeskripsi:Even if an instantaneous voltage drop occurs up to 50% of the rated voltage, it realizes contact chattering less. AC 100 V to 120 V AC 50/60 Hz AC 100 V 120 V AC 200 V AC 200 - 240 V 50/60 Hz can be covered with a single coil Wide range coil is realized. It demonstrates its high capacity, especially strong against inductive load. All of the insulating material adopts flame retardant material that passed UL 94V-0. Various variations such as tab terminal, screw terminal, terminal for printed circuit board etc. Acquired UL, CSA, TÜ; V with standard products, IEC 950 certified. Safety design with contact spacing of 3 mm.atribut:
- Number of Poles: 2 poles
- Family Type: G7L-I
- Type: Power relay
- Terminal Shape: Tab terminal
- Ambient Operating Humidity (%RH): 35 to 85
- Ambient Operating Temperature (°C): -25 to 60
- Coil Rated Voltage (V): AC 200/240
- Impact Resistance (m/s²): 1000 (Durability)
- Rated Current (mA) : 8.5-10
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
Daftar Harga hydraulic bottle jack (dongkrak botol) Terbaru April 2026
| Wipro Hydraulic Bottle Jack with Compressor (Dongkrak Botol) | Rp3.599.900 |
| LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp189.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp769.900 |
| Konno Eagle Toe Lift Jack (Dongkrak Botol) | Rp13.999.900 |
| Schneider Electric TeSys LRD Thermal Overload Relays | Rp519.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| Wipro Dongkrak Botol Model Buaya | Rp5.599.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| SC Johnson Pembersih Lantai Forward | Rp139.900 |
| Wipro Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j4P105299688-1.jpg)
/P101525167-1.jpg)
/8tP102037317-7.jpg)
/jvP102174715-2.jpg)

/b3P101000399-5.jpg)

/P102054338-1.jpg)

/icP105299660-1.jpg)
/i2P103951650-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)

/b4P101000400-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LINCOLN%20ELECTRIC%20Mesin%20Las%20Optimarc/h4P103751616-1.jpg)



/P101000498-1.jpg)