Beli hss end mill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mata Bor Frais HSS-CO8 4 FluteDeskripsi:End Mill HSS-CO8 4 Flute 4x12x60mm adalah alat yang digunakan pada mesin milling atau frais sebagai alat potong material hingga terbentuk profil benda kerja yang didesain sebelumya pada gambar kerja. Pisau mesin frais ini mempunyai dimensi 60x8x8mm dengan ukuran diameter 4mm sehingga sangat cocok digunakan untuk proses milling dengan cepat dan effisien. Pisau mesin frais Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.atribut:
- Diameter (mm): 4
- Diameter Shank (mm): 8
- Overall Length (mm): 60
- Length of Cut (mm): 21
- Finish Coating: Hardened HSS
- Flute (mm): 4
- Material: HSS Steel
- monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)Deskripsi:It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloyatribut:
- Overall Length (mm): 70
- Blade Length (mm): 25
- Blade Diameter (mm): 10
- Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
- Material: Cobalt high speed steel
- Number of Tips: 4
- Shank Diameter Tolerance (mm): h6
- Helix Angle (°): 30
- Shank Diameter (mm): 10
- OSG HYSS Rough and Medium Finishing End Mill (Tough Nick Gold Short) (TFGS)atribut:
- Surface Processing: TiN coating
- Helix Angle (°): 25
- Material: Cobalt High (high speed steel) HSS-Co
- OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 2 Flute Short (HY-PRO EDS)atribut:
- Tool Material: HSS with 8% Cobalt
- Flute (z): 2
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- OSG HYSS Rough and Medium Finishing End Mill (Tough Nick Gold Medium) (TFGN)atribut:
- Surface Processing: TiN coating
- Helix Angle (°): 25
- Material: Cobalt High (high speed steel) HSS-Co
- OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short with V Coating (HY-PRO V-CC-EMS)Deskripsi:Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short With V Coating
- KRISBOW Mata Bor Frais HSS-CO8 4 FluteDeskripsi:HSS-Co8 Endmill 4 Flutes JIS B 4211atribut:
- Overall Length (mm): 55
- Shank Diameter (mm): 6
- KRISBOW Mata Bor Frais HSS-CO8 2 FluteDeskripsi:End Mill HSS-CO8 2 Flute 10x26x80mm adalah alat yang digunakan pada mesin milling atau frais sebagai alat potong material hingga terbentuk profil benda kerja yang didesain sebelumya pada gambar kerja. Pisau mesin frais ini mempunyai dimensi 80x10x10mm dengan ukuran diameter 10mm sehingga sangat cocok digunakan untuk proses milling dengan cepat dan effisien. Pisau mesin frais Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- OSG 4 Blade Center Cut Long End Mill (CC-EML)atribut:
- Number of Blades: 4
- Tolerance (mm): 0 to+0.030
- Helix Angle (°): 30
- Material: Cobalt High (high speed steel) HSS-Co
- OSG End Mill for Aluminumatribut:
- Helix Angle (°): 40
- Tolerance: 0 to -0.030
- Material: Cobalt High (high speed steel) HSS-Co
- Number of Blades: 2
- NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210Deskripsi:It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.atribut:
- Material: High Speed Steel (HSS)
- DORMER End Mill 4 Flutes C247Deskripsi:For producing precision shapes and holes on a miling or turning machine. Material : HSS-E Powder Metallurgy Steel (HSS-E PM)atribut:
- Material: HSS-E PM (HSS-E Powder Metallurgy Steel)
- OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short (HY-PRO CC-EMS)atribut:
- Surface Treatment: No Coating
- Tool Material: HSS with 8% Cobalt
- Flute (z): 4
- OSG Hy-Pro Carbide End Mill Ball Noseatribut:
- Tool Material: Carbide
- Flute (z): 2
Daftar Harga hss end mill Terbaru March 2026
| K55 HSS End Mill 4F | Rp20.900 |
| KRISBOW Mata Bor Frais HSS-CO8 4 Flute | Rp169.900 |
| monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais) | Rp179.900 |
| Fort Plug Head Industrial IP44 (Steker) | Rp18.900 |
| OSG HYSS Rough and Medium Finishing End Mill (Tough Nick Gold Short) (TFGS) | Rp1.299.900 |
| OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 2 Flute Short (HY-PRO EDS) | Rp169.900 |
| NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss) | Rp76.900 |
| OSG HYSS Rough and Medium Finishing End Mill (Tough Nick Gold Medium) (TFGN) | Rp1.499.900 |
| Fort Plug Head Industrial (Steker) | Rp37.900 |
| OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short with V Coating (HY-PRO V-CC-EMS) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/46P101001150-12.jpg)
/eeP103844518-2.jpg)
%20(TFGS)/P103066846-1.jpg)
/7sP107872280-1.jpg)
/P101002600-1.jpg)
%20(TFGN)/P103066837-1.jpg)
/dgP103844484-1.jpg)
/P102100165-1.jpg)


/P103060949-1.jpg)




/78P107872260-1.jpg)