Beli hpit 400w di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips HID Ballast ElectromagneticDeskripsi:Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
- Philips Quartz Metal Halide Lamps with Clear Outer Bulbatribut:
- Color Designation: Cool White (CW)
- Philips Balast ElektronikDeskripsi:Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
- Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TLDeskripsi:Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta apiatribut:
- Power Loss (W): 8.8
- Strip Length: +/- 8
- Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulbatribut:
- Color Temperature (Kelvin): 2000
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- Philips SmartBright Floodlight G2Deskripsi:The SmartBright G2 LED Floodlight features best-in-class technology to deliver high lumen efficacy with a long lifetime and reliable design. The asymmetrical optical distribution improves the light effect. The product is an ideal solution for most floodlight applications.atribut:
- Material: Aluminium Die-Cast
- Philips Ballast BPL untuk Lampu CFLDeskripsi:Seluruh ballast "BPL" untuk digunakan dengan jenis lampu neon kompak dengan sirkuit PLC, PL-T atau PLS dengan kondisi listrik yang tertera.atribut:
- Power: 18 watt (Pendek)
- HOLZ Flood LightDeskripsi:Lampu HOLZ LED Flood Light merupakan produk terlaris kami, sebagai pengganti lampu sorot konvensional yang menyerap daya listrik sangat besar. Lampu Flood Light banyak dipergunakan di proyek konstruksi, pertambangan, dan penerangan untuk media luar seperti Billboard. Produk kami dapat memberikan efisiensi penghematan daya listrik sampai dengan 75% daripada produk flood light konvensional.
- Meval Ballast Metal Halideatribut:
- Voltage (V): AC 220 (50Hz)
- Philips SmartBright LED FloodlightDeskripsi:The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
- Hannochs LED Floodlight Billboard LampDeskripsi:Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etcatribut:
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Product Material: AL + Glass
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips Lampatribut:
- Bulb Finish: Bening
- Color Designation: Cool White (CW)
- Dimmable: Tidak
- Fitting: E40
- Lamp Efficacy (lm/W): 83
- MASKO Lampu HPI-Tatribut:
- Fitting Size: E40
- Power (W): 400
- Light Color: White
Daftar Harga hpit 400w Terbaru January 2026
| MASKO Kap Lampu HPI-T | Rp789.900 |
| Philips HID Ballast Electromagnetic | Rp209.900 |
| Philips Quartz Metal Halide Lamps with Clear Outer Bulb | Rp349.900 |
| Philips Balast Elektronik | Rp95.900 |
| Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TL | Rp70.900 |
| Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb | Rp159.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| Philips High Pressure Sodium Lamp with Opalized Ovoid Outer Bulb | Rp119.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF027 | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102121979-1.jpg)