Beli honeywell fire alarm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HONEYWELL Residential Fire Alarm
    Mulai

    Rp689.900

    HONEYWELL Residential Fire Alarm
    atribut:
    • Battery Life (Year): Approximately 10
    • Color: White Ivory
    • Content Set: 2 mounting screws ; 2 gypsum board mounting plugs ; 1 drawstring ; Mounting base ; Dedicated lithium battery
    • Depth (mm): 100.7
    • Fire Alarm Volume (dB): 70 or more at 1m
    • Power Source: Dedicated lithium battery (included)
    • Width (mm): 100.7
  2. Horing Lih Rate of Rise Heat Detector
    Mulai

    Rp279.900

    Horing Lih Rate of Rise Heat Detector
    Deskripsi:
    - Heat-sensing diaphragm can operate for unlimited number of times and is not affected by room temperature. The conducting parts use gold coating to avoid oxidation.- Uses glass tube to avoid humidity and stabilize the ventilation function. Glass tube also can expel non-fire heat to avoid false alarms.- The unit is completely sealed; its function is not affected by humidity, dust or insects.- This detector has passed strict quality control through automatic repetitive testing and been calibrated automatically under stable temperature and humidity conditions. Thus, quality and reliability are consistent from the first detector produced to millionth.Effective Alert AreaFire-Proof Building: 90m² (height under 4m), 45m² (height 4m-8m)Ordinary Building: 50m² (height under 4m), 30m² (height 4m-8m)
    atribut:
    • Voltage Range (V): 12-30 DC
    • Alarm Current @24V DC 470Ω (mA): 40
    • Alarm Temperature: Comply to EN54
    • Material: Fire-proof Plastic
    • Dimensions DxH (mm): 111x45
    • Ambient Temperature (°C): -10 - +55
    • Color: White
  3. HONEYWELL Fire Alarm
    Mulai

    Rp9.299.900

    HONEYWELL Fire Alarm
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  4. HONEYWELL Brankas Tahan Api & Air
    Mulai

    Rp3.499.900

    HONEYWELL Brankas Tahan Api & Air
    Deskripsi:
    Brankas Tahan Api & Air Honeywell hadir dengan kualitas terbaik dan performa tinggi.Diproduksi dengan standard tinggi dan material terbaik untuk proteksi api dan air (hingga tenggelam).Dilengkapi dengan sistem penguncian yang sangat aman dan terpercaya.Honeywell adalah merek internasional/global dari USA yang terpercaya dalam kualitas dan semua aspek lainnya dalam skala international.Honeywell adalah pilihan terbaik Anda untuk memberikan keamanan & perlindungan terbaik.
  5. TONATA Fire Alarm Control Panel (Alarm Kebakaran)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TONATA Fire Alarm Control Panel (Alarm Kebakaran)
    Deskripsi:
    Fire Alarm Control Panel 1 Zone Aseanware TonataSetiap zona dapat menghubungkan hingga 20 detektor nirkabel atau 20 detector kabel, sehingga meningkatkan kapasitas setiap zona. Sistem alarm nirkabel, beroperasi melalui gelombang radio. Setiap alarm saling terhubung dengan seluruh sistem proteksi kebakaran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Work Voltage (V): 220 AC
  6. HOCHIKI Fire Alarm
    Mulai

    Rp1.299.900

  7. TONATA Smoke Detector
    Mulai

    Rp179.900

    TONATA Smoke Detector
    Deskripsi:
    Standalone Smoke Detector Photoelectric Tonata / Pendeteksi Asap Daya BateraiBaterai sudah termasuk, smoke detector cocok untuk semua ruangan. Menggunakan sensor photoelectric yang bekerja secara independen dengan fitur indikator baterai lemah.Dalam Paket:- Smoke detector 1 pcs- Bracket (kondisi terpasang) 1 pcs- Phiser & Baut 1 bag- Baterai 9V 1 pcs- Buku manual 1 pcs
    atribut:
    • Test Button: Yes
    • Indicator: Yes
    • Low battery indicator: Yes
  8. TONATA Smoke Detector Conventional
    Mulai

    Rp279.900

    TONATA Smoke Detector Conventional
    Deskripsi:
    Photoelectric Smoke Detector Tonata / ConventionalDigunakan untuk fire system, tidak digunakan untuk mandiri. Smoke detector dengan baterai bisa cek disini : https://www.tokopedia.com/tonataindo/standalone-smoke-detector-photoelectric-tonata-pendeteksi-asap
    atribut:
    • Alarm Current (mA): 30
    • Alarm Light: Red LED
    • Ambient Temperature (°C): -10-55
    • Monitoring Light: Green LED
    • Standby Current (µa): 60 Below
    • Working Voltage (V): 24 DC
  9. TONATA Standalone Smoke & Heat Detector
    Mulai

    Rp299.900

    TONATA Standalone Smoke & Heat Detector
    Deskripsi:
    Standalone Smoke Heat Detector Tonata / Pendeteksi Asap PanasPhiser & Baut : 2 PcsBaterai 1.5 V : 2 PcsManual Book : 1 PcsDetector Unit : 1 PcsKelebihan :Instalasi mudah : YesIndicator Baterai lemah : YesTerdapat tombol tes : Yes
    atribut:
    • Diameter (mm): 110
    • Sound (dB): 85
    • Thickness (mm): 55
  10. HOOSEKI Alarm Bell (Bel Alarm Kebakaran)
    Mulai

    Rp329.900

    HOOSEKI Alarm Bell (Bel Alarm Kebakaran)
    Deskripsi:
    The fire alarm bell is an equipment controlled by the fire receiver terminal or the repeater and sounds a warning as a fire accident occured.
    atribut:
    • Power Source (V): DC 24
    • Alarm Current (mA): 30
    • Movement: Motor
    • Material: 3.0 Alloy Alu
    • Dimensions (mm): Ø 150
    • Sound Output (dB): 90/M and above
    • Color: Red
  11. TONATA Fire Alarm Bell
    Mulai

    Rp359.900

    TONATA Fire Alarm Bell
    atribut:
    • Alarm Current (mA): 35
    • Color: Red
    • Dimensions (inch): 6
    • Dimensions (mm): 150
    • Material: 3.0 Alloy Alu
    • Movement: Motor
    • Power Source (V): 24 DC
    • Sound Output (dB/M): 90 and Above
  12. NERO Electric Saklar Flush Casa X2-Gr (Saklar Tanam)
    Mulai

    Rp33.900

    NERO Electric Saklar Flush Casa X2-Gr (Saklar Tanam)
    atribut:
    • Color: Gray
    • Current (AX): 10
    • Voltage (V): 250
  13. System Sensor Smoke Detector Analog 2-Wire
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    System Sensor Smoke Detector Analog 2-Wire
    Deskripsi:
    A 2-wire conventional photoelectric smoke detector, that uses a state of the art optical sensing chamber, has a remote LED connecting feature. This detector is designed to provide an open area protection and to be used with compatible UL listed panels.
    atribut:
    • Diameter (cm): 10.2
    • Height (cm): 5.0 (including base)
    • Operating Temperature Range (°C): 0-49
    • Operating Humidity Range (%): 10 to 93
    • Latching Alarm: Reset by mometary power interruption
    • Alarm Current (mA): Min: 10, Max: 130
    • Operating Voltage (V DC): 8.5-35
    • Standby Current (µa): ≤90
  14. Horing Lih Photo Electric Smoke Detector
    Mulai

    Rp759.900

    Horing Lih Photo Electric Smoke Detector
    Deskripsi:
    - Detector has a monitoring LED that operates about every 16seconds (flash) during standby status. When there is smoke,the detector will issue fire signal after 16 consecutive confirmations.(every 0.3 second) If any dust causes flashing or anintermittent signal, it will return to normal status after 32confirmations.- The coating of terminal contacts meets the Rohs and providesbetter results on corrosion and conductive.- Each detector has added specific components that will effectivelyisolate interference from electromagnetic fields andlightening strike.- All detectors use high-density steel for the contacting platematerial.Effective Alert AreaBuilding Height under 4m: 150m²Building Height 4-20m: 75m²
    atribut:
    • Voltage Range (V): 12-30 DC
    • Alarm Current (mA): Maximum 30
    • Standby Current (μA): 20 to 30 (Loop response under 75)
    • Material: Fire-proof Plastic
    • Dimensions DxH (mm): 111x50
    • Ambient Temperature (°C): -10 - +55
    • Color: White
    • Sensitivity Setting: Comply to EN 54
  15. System Sensor Fire Alarm Control Panel
    Mulai

    Rp9.999.900

    System Sensor Fire Alarm Control Panel
    Deskripsi:
    System Sensor 8 Zone Fire Alarm Control Panel
  16. Hong Chang Rate of Rise Heat Detector
    Mulai

    Rp249.900

    Hong Chang Rate of Rise Heat Detector
    Deskripsi:
    Rate of Rise Heat DetectorAs fire is formed rapidly, the rapid heat convection and hot wind make the room temperature rise drastically. The Rate of rise heat detector can respond to the speedy rise of temperature within a short period of time and alarm is initiated.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): System from Panel DC 24
    • Alarm Current (mA): 30
    • Working Temperature (°C): -15 to 50
    • Working Humidity (%RH): o to 95
    • Size (mm): 103x43
    • Material: Fire-resisting ABS material
    • Color: Ivory White
    • Joint Contact: Copper (zinc-plated)
Daftar Harga honeywell fire alarm Terbaru October 2026
HONEYWELL Residential Fire AlarmRp689.900
Horing Lih Rate of Rise Heat DetectorRp279.900
HONEYWELL Fire AlarmRp9.299.900
HONEYWELL Brankas Tahan Api & AirRp3.499.900
NERO Electric Stop Kontak Casa X2-Gr Series (Power Socket/Power Outlet)Rp47.900
TONATA Fire Alarm Control Panel (Alarm Kebakaran)Rp3.399.900
HOCHIKI Fire AlarmRp1.299.900
TONATA Smoke DetectorRp179.900
TONATA Smoke Detector ConventionalRp279.900
HOOSEKI Rate of Rise Heat Detector (Sensor Panas Kebakaran)Rp109.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)