Beli honda hrv di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MONROE Shockbreaker Honda HR-Vatribut:
- Drive: FWD
- Body Style: SUV
- Car Type: Honda HR-V
- Year: 2014-
- Model : RU1, RU5
- Non Brand Kancing Klip Trim Interior/GarnishDeskripsi:HONDA MOBILIO, HRV DLLNO PART HONDA : 91560-S6A-003Code TGS
- Non Brand Kancing Klip LinerDeskripsi:Kancing klip splash shield / liner HONDA HRVCode SLXFatribut:
- Compatible for: Honda HRV
- Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Mobil Industrial Way Oils PremiumDeskripsi:Mobil Vactra Oil Numbered Series adalah pelumas slideway (lincir) kualitas premium yang khusus dirancang untuk memenuhi persyaratan akurasi, daya pisah bahan pendingin cair, dan perlindungan komponen alat mesin presisi.Mobil Vactra Oil Numbered Series diformulasikan dengan cermat dari minyak dasar kualitas tinggi dan performa seimbang dengan sistem aditif canggih yang memberikan kontrol terhadap gesekan, kompatibilitas dengan fluida pengerjaan logam cair dan perlindungan korosi pada suku cadang serta peralatan. Paket aditif unik memberikan sifat friksi luar biasa pada berbagai macam bahan jalur, termasuk steel-on-steel dan steel-on-polymer, mengurangi hentak dan gemeretak. Ini memungkinkan gerakan mulus dan seragam pada kecepatan berjalan desain yang meningkatkan produktivitas dan akurasi alat berat dan membuat perkakas lebih awet dan meningkatkan permukaan akhir. Mobil Vactra Oil Numbered Series telah dioptimalkan untuk memberikan separabilitas dari banyak pendingin cair sekaligus meminimalkan efek korosif pendingin pH tinggi pada permukaan yang dilumasi.
- DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)Deskripsi:Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm sajaatribut:
- Thickness: 3mm
- Color: Black Transparent
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Deskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- ASPIRA Klakson Mobil (Horn)Deskripsi:Klakson Disc ASPIRA memiliki karakter suara yang keras dan terfokus bahkan hingga jarak jauh sehingga perjalanan Anda semakin amanKelebihan Klakson Aspira sebagai berikut :- Tidak menggunakan relay- Awet (tingkat durability tinggi)- Konsumsi daya rendah- Tahan terhadap percikan air- Anti karatatribut:
- Voltage (V): 12
- Car Type: Semua Tipe Mobil
- Non Brand Magnetic Part Tray & HolderDeskripsi:These trays hold small parts, fasteners, and tools that could get easily lost in repair and maintenance tasks. These magnetic parts trays can sit flush on the ground, or attach to metal under a vehicle during repairs.atribut:
- UNSPSC: 27112109
- Application: Mechanics; Metal Working; MRO; Parts Production; Vehicle Maintenance
- For use with: Hand Tools
- Height (inch): 1 1/2
- Holder Type: Rectangular Tray
- Includes: Non-Scratch Magnet Cover
- Overall Length (inch): 6 1/4
- Overall Width (inch): 14 1/4
- Non Brand Motor Replacement PartDeskripsi:These replacement parts typically work with a specific brand, series, or model.atribut:
- UNSPSC: 31160000
Daftar Harga honda hrv Terbaru March 2026
| MONROE Shockbreaker Honda HR-V | Rp559.900 |
| Non Brand Kancing Klip Trim Interior/Garnish | Rp4.900 |
| Non Brand Kancing Klip Liner | Rp19.900 |
| Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin) | Rp78.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| Mobil Industrial Way Oils Premium | Rp2.299.900 |
| DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air) | Rp54.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil) | Rp839.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/80P102212288-2.jpg)
/kaP102180730-2.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Way%20Oils%20Premium/iwP105709680-1.jpg)
/P102266069-1.jpg)

/qaP105395946-1.jpg)
/3vP102275139-2.jpg)
/P102180648-1.jpg)