Beli home theatre system di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LG Kulkas 2 Pintu
    Mulai

    Rp5.399.900

    LG Kulkas 2 Pintu
    Deskripsi:
    Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
  2. auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    Mulai

    Rp4.399.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    atribut:
    • Impedance (ohm): 4
  3. auBern Speaker Audio Portabel Seri U
    Mulai

    Rp3.599.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri U
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  4. DreamWave Speaker Venture (Sound System)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DreamWave Speaker Venture (Sound System)
    Deskripsi:
    VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker ha
    atribut:
    • Battery Life: 3600mAh
    • Dimensions: 146x74x43.5mm
    • Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 5W RMS
    • Splashproof: IPX5
  5. Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)
    Deskripsi:
    Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
    atribut:
    • Capacity (Gross/Netto): 338L/315L
    • Power Consumption   : 100Watt
    • Power Source   : 220-240V
    • Cooling System: Fan Cooling System
    • Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
    • Defrosting: Automatic
    • Refrigerator (Gross/Netto): 242L/235L
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  6. Okayo PA Sound System (Speaker)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Okayo PA Sound System (Speaker)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
  7. LG Super UHD TV - Nano Cell™
    Mulai

    Rp16.999.900

    LG Super UHD TV - Nano Cell™
    atribut:
    • Size (inch): 49
    • Resolution: 3840x2160
  8. CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)
    Mulai

    Rp7.099.900

    CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
  9. Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)
    Deskripsi:
    > Model yang modern dan menarik > Dapat digantung di dinding maupun di plafond > Sempurna untuk Home Theater atau penggunaan Profesional lainnya > Dilengkapi dengan auto shut-down untuk mencegah motor terbakar > Menggunakan motor Tubular berkualitas tinggi, suara halus dan tahan lama > Pengoperasian yang mudah dengan Remote RF (Radio Frequency) atau saklar dinding
  10. TEKIRO Hex Key Electro Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Hex Key Electro Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3 mmDimensi produk : 0, 71mmx0, 89mmx1, 2mmFungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size (mm): 0.71 - 3
    • Set Contents: 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga home theatre system Terbaru April 2026
LG Kulkas 2 PintuRp5.399.900
auBern Speaker Audio Portabel Seri BERp4.399.900
auBern Speaker Audio Portabel Seri URp3.599.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
DreamWave Speaker Venture (Sound System)Rp1.499.900
Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)Rp5.099.900
Okayo PA Sound System (Speaker)Rp10.999.900
LG Super UHD TV - Nano Cell™Rp16.999.900
CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Rp7.099.900
Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)Rp3.099.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)