Beli hioki 3030-10 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    atribut:
    • Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
    • Dimensions (mm): 95x141x39
    • Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
    • Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
  2. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  3. Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Mulai

    Rp969.900

    Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Deskripsi:
    Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
  4. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp2.899.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  5. Philips Rumah Lampu SimBat Batten
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Philips Rumah Lampu SimBat Batten
    Deskripsi:
    Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20
    atribut:
    • Classification: IP 20
  6. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  7. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  8. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  9. FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Mulai

    Rp17.999.900

    FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Deskripsi:
    -Withstands excessive impulse exceeding 8000V. Its safety performance prevents human body from getting affected even when surge or spike causes ark blasting.-Has a complete shield protection design and it can operate under extreme conditions at temperatures from -15°C to +55°C(can operate for up to 20 minutes at -40°C)and relative humidity of 95%.-Power Supply:AA Dry Batteryx6 (accessory).-IP67 waterproof/dust proof design.-Measurement range can expand to 1000V.-Measures alternating/direct current of up to 10A
    atribut:
    • AC Current (A): 0.0000001 - 10
    • AC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Battery Life (hour): 800
    • Battery Type: Three AA batteries
    • Capacitance (μF): 0.001 - 9999
    • DC Current (A): 0.0000001 - 10
    • DC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Drop Test (ft): 10 drop test
    • Dustproof/waterproof Rating: IP 67
    • External protection: Rubber holster
    • Frequency (Hz): 0.5 - 199990
    • Maximum Display: 6000
    • Mine Safety: MSHA Approved
    • Resistance (ohm): 0.1 - 50000000
    • Safety Rating: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
    • Size (HxWxL) (cm): 6.35x10.0x19.81 (with holster)
    • Temperature (°C): -200 to +1090
  10. KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp229.900

    KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
    • AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
    • Power Supply (V): 9, 1.5x2
    • Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
  11. Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • Direct Current (A): 0.3
  12. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
  13. FLUKE Processmeter B
    Mulai

    Rp33.999.900

    FLUKE Processmeter B
    Deskripsi:
    The Fluke 787B ProcessMeter doubles troubleshooting capabilities by combining the power of a safety rated digital multimeter and mA loop calibrator into a single, compact test tool. Based on the trusted measurement capabilities of the Fluke 87 DMM, the 787B adds the ability to measure, source and simulate mA with the accuracy and resolution you would expect from a Fluke mA loop calibrator, giving you the ideal tool for troubleshooting and calibrating current loop applications. With Fluke Connect mobile app and desktop software compatibility technicians can wirelessly monitor, log, and share data from the field with their team anytime, from anywhere*. *Requires Fluke IR3000FC module (not included). Not all models are available in all countries. Check with your local Fluke representative.
    atribut:
    • Frequency Measurement (kHz): 20
    • Battery: Four AA alkaline batteries
    • Vibration: Random, 2 g, 5-500 Hz
    • Safety: IEC61010-1, Pollution Degree 2/IEC61010-2-033, CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
    • Battery Life (hour): 140 typical (measurement), 10 typical (sourcing 12mA)
  14. KLEIN TOOLS All Purpose Socket Set
    Mulai

    Rp909.900

    KLEIN TOOLS All Purpose Socket Set
    Deskripsi:
    These SAE socket sets come with drive tools and an assortment of sockets for a range of fastener sizes. They come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head.
  15. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    - Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
  16. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • Conformity Standard: EN61010 (safety), EN61326 (EMC), measurement category
  17. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  18. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
    • Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
    • Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
    • Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
    • Dimensions (mm): 130x65x27
    • Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
    • Loading: 0.6 / 6/60/600
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
    • Power Supply: 2 AAA batteries
    • Weight (g): 160
Daftar Harga hioki 3030-10 Terbaru March 2026
Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)Rp1.199.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Rp969.900
LOBSTER(LOBTEX) Crimping PlierRp1.799.900
FLUKE Multimeter DigitalRp2.899.900
Philips Rumah Lampu SimBat BattenRp149.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
Hioki Tang Ampere ACRp1.299.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)