Beli high pressure jet cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro High Pressure Jet Cleaner (Electric)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Wipro High Pressure Jet Cleaner (Electric)
    atribut:
    • Measuring (cm): 66x38x49
    • Waterproof Level: IP5
    • Flow (L/minute): 10
    • Allowable Temperature (°C): 0 to 60
    • Maximum Flow (L/minute): 12.6
  2. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  3. NILFISK High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp2.199.900

    NILFISK High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
  4. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  5. LCPower Jet Blast Pressure Washer Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp10.999.900

    LCPower Jet Blast Pressure Washer Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Type: Brass Pump Head
    • Maximum Inlet Pressure (PSI): 60
    • Maximum Water Temperature (°C): 40
    • Oil Specification: SAE 10W-30
  6. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  7. Reaim Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Reaim Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.35
    • Flow Rate (L/minute): 35
    • Power (W): 1200
    • Pressure (bar): 800
    • Voltage (V): 220
  8. LAKONI Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.099.900

    LAKONI Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Pembelian sudah termasuk :- Botol Sabun- Selang keluar- Selang masuk- Hose Connector- Gun Jet Cleaner 3 in 1Jet Cleaner ini dimensinya tidak terlalu besar, sangat ramping dan menghemat tempat untuk pemakaian rumah tangga.
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Working Pressure (Bar): 70 @5meters
    • Maximum Working Capacity (L/minute): 5.5
    • Maximum Pressure (bar): 100
  9. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. FUJIYAMA High Pressure Jet Cleaner
    Mulai

    Rp569.900

    FUJIYAMA High Pressure Jet Cleaner
    Deskripsi:
    Fujiyama Jet Cleaner FJC880 adalah alat yang dapat menyemburkan air bertekanan tinggi sehingga hasil keluaran air menjadi kencang. Fujiyama Jet Cleaner FJC880 pada umumnya digunakan untuk mencuci mobil atau motor saja. Namun selain itu, FJC880 juga dapat digunakan untuk kebutuhan rumahan seperti untuk membersihkan permukaan luas, penghapus kotoran membandel, membersihkan taman, membersihkan kolam renang, membersihkan kerak kotoran dan lumut pada lantai, furniture (kayu dan Besi), atau sudut-sudut yang sulit dijangkau.
  11. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  12. NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Max. Pressure Water Supply: 4bar
    • Motor Capacity: 700W
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Hose length: 5m
    • Maximum Pressure: 40bar
    • Maximum Water Temperature (°C): 50°C
  13. DEWALT Pressure Washer
    Mulai

    Rp11.999.900

    DEWALT Pressure Washer
    Deskripsi:
    Perfect for outdoor applications, these powerful pressure washers allow greater mobility than their electric counterparts. They remove mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, garage floors, decks, stairs, and more. They can also be used to prepare walls and other surfaces for painting. The fluid pressure is generated by a gas engine.
    atribut:
    • Pressure Washer Water Type: Cold
    • UNSPSC: 47121805
  14. EZREN Step Drill (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp42.900

    EZREN Step Drill (Mata Bor Pagoda)
    Deskripsi:
    Mata Bor Multi Step Pagoda adalah mata bor multi ukuran yang bisa membuat berbagai ukuran lobang hanya dengan 1 mata.3pcs + Box Kuning
    atribut:
    • Material: High-Speed Steel 4241
    • Surface Treatment: Titanium coated
    • Shank Diameter (mm): 6.35 (hexagon shank)
  15. Wipro Jet Cleaner High Pressure Electric
    Mulai

    Rp11.999.900

    Wipro Jet Cleaner High Pressure Electric
    atribut:
    • Order No.: 27-3315
    • Working Pressure (Bar/Psi): 10-130/145-1885
    • Power (kW): 3
    • Voltage (V/Hz): 380/50
    • Allowable Temperature (°C): 0-60
    • Flow Rate (L/minute): 15
    • Maximum Pressure (Bar/psi): 150/2175
    • Measuring (cm): 74x38x54
    • Rated Speed (rpm): 1440
    • Waterproof Level: IP5
Daftar Harga high pressure jet cleaner Terbaru October 2026
Wipro High Pressure Jet Cleaner (Electric)Rp12.999.900
Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp759.900
NILFISK High Pressure CleanerRp2.199.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900
LCPower Jet Blast Pressure Washer Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp10.999.900
BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.499.900
Reaim Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp3.899.900
LAKONI Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.099.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
FUJIYAMA High Pressure Jet CleanerRp569.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)