Beli high pressure hose bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH High Pressure Cleaner Hoseatribut:
- Length (m): 6
- Compatible for: High Pressure AQT
- BOSCH Vacuum Hoses for Dust ExtractorsDeskripsi:- Selang untuk ekstraktor debu Bosch.- Adaptor 1 609 390 474 dibutuhkan untuk PAS 850.Cocok untuk:- GAS 12-30 F- GAS 12-50 RF- GAS 12-50 RFH- GAS 14-20 RFB- GAS 1000 RF Professional- PAS 10-20- PAS 11-25- PAS 11-25 F- PAS 12-50 F- PAS 850- PAS 1000- PAS 1000 Fatribut:
- Diameter (mm): 35
- Diameter: 35mm
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO High-Performance Hose (Selang)atribut:
- Applications: Irrigation and Sprinkling
- Material: PVC
- Normal Opreration Pressure: 0.784
- Purpose of Use: For watering.
- Specifications: Food Sanitation Act Conformed Product
- TRUSCO High-Pressure Hose with One-Touch Coupler (Selang Udara)atribut:
- Material: Polyvinyl chloride elastomer
- Inside Diameter (mm): 5
- Outside Diameter (mm): 9
- Used Fluid: air
- Usage temperature range: -10 - 60degrees
- Usage Pressure: 3.0MPa
- Total Length (m): 10
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
Daftar Harga high pressure hose bosch Terbaru March 2026
| BOSCH High Pressure Cleaner Hose | Rp279.900 |
| BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors | Rp299.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| BOSCH Parts for High-Pressure Washing Machine | Rp109.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| TRUSCO High-Performance Hose (Selang) | Rp299.900 |
| TRUSCO High-Pressure Hose with One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp699.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P101000672-1.jpg)
/P102009512-1.jpg)


/P101518176-1.jpg)



/3cP101001120-2.jpg)