Beli high pressure cleaner bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- DEWALT Pressure WasherDeskripsi:Perfect for outdoor applications, these powerful pressure washers allow greater mobility than their electric counterparts. They remove mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, garage floors, decks, stairs, and more. They can also be used to prepare walls and other surfaces for painting. The fluid pressure is generated by a gas engine.atribut:
- Pressure Washer Water Type: Cold
- UNSPSC: 47121805
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinDeskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- Mitutoyo VERNIER CALIPER ID 30-300/0.05MM 536-147 (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Vernier Specialized Inside Caliper is specially designed to measure inside dimensions that are otherwise hard to obtain with standard calipers. Available in point-type, knife-edge or inside groove jaws, this specialized caliper is capable of reaching into recesses, bore holes and grooves and provides precise, repeatable measurements. The caliper is constructed of hardened stainless steel with a satin chrome finish for protection and easy reading.atribut:
- Units: Metric
- Range (mm): 30.1-300
- Accuracy (mm): ±0.08
- Technology: Mechanical
- Graduation (mm): 0.05
- Mitutoyo Part Number: NT14P-30
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- BOSCH High Pressure Gun MetalDeskripsi:The Bosch F016800379 metal high-pressure gun is a practical and versatile professional gun for Bosch high-pressure cleaners.
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- Penguin Tangki Air Blow (Toren)Deskripsi:Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.atribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
- Wall Thickness (mm): 3-4
- DRI Round Sling for Load 3TonDeskripsi:Round Sling dibentuk dari kumpulan serat polyester berkekuatan tinggi yang dipilin secara terus menerus. Serat-serat ini diproteksi oleh dua jaket pelapis yang juga terbuat dari polyester dan berfungsi sebagai penyangga antara beban dan serat polyester. Setiap sling memiliki penanda permanen, yang berisikan informasi kapasitas beban dan standar ketentuan keamanan untuk pengangkatan. Pengaman dipergunakan saat mengangkat beban yang memiliki sudut tajam agar terhindar dari kerusakan akibat gesekan. Pengaman tersebut dijahit mengelilingi lapisan jaket dari round sling agar dapat diposisikan di tempat dimana diperlukan.atribut:
- Color: Yellow
- Material: Polyester
- Temperature Range (°C): -40 to 90
- Certification: Certificate of Conformity
- Surface Finish: Power Plastified Color
- Working Load Limit (t): 3
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Dieselatribut:
- Power (HP): 10
- Rated Pressure (Bar): 248
- Flow Rate (L/minute): 18.2
- High Pressure Hose (mm): 8x10
- Revolution Speed (rpm): 3400
- INGCO High Pressure WasherDeskripsi:INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
Daftar Harga high pressure cleaner bosch Terbaru March 2026
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| BOSCH High Pressure Washer | Rp9.099.900 |
| DEWALT Pressure Washer | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin | Rp11.999.900 |
| Mitutoyo VERNIER CALIPER ID 30-300/0.05MM 536-147 (Jangka Sorong) | Rp7.399.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
| BOSCH High Pressure Gun Metal | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/3xP106117141-2.jpg)

/0cP101000012-28.jpg)



/haP103587622-1.jpg)

/egP102114520-3.jpg)