Beli hexagonal wrench set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Hex Key Mini (Kunci L)atribut:
- Accessories: Holder
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- Set Contents (mm): 0.89,1.27,1.5,2.0,2.5,3.0,4.0
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- TRUSCO Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Finishing Material: Chrome vanadium steel
- Weight (g): 420
- Hardness: HRC42 to 45
- Number of Set Items: 8
- Set Contents (mm): 2.5,3,4,5,6,8,10,12
- TRUSCO Hex Key (Kunci L)Deskripsi:If you use the shorter one and have the longer one, you can tighten with a large force. Also, if you use the longer one and turn it with the shorter one, you can fasten it with a quick rotation.
- TRUSCO Hex Key Ball Point Inch (Kunci L)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
- HOZAN Hex Key Ball Point Set (Kunci L)Deskripsi:A 7-piece long type set that is stored in an easy-to-use holder.atribut:
- Set Contents (piece): 7
- HOZAN Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- RoHS Directive: Correspondence
- Kimberly-Clark Kimtech Science KimwipesDeskripsi:KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES* Delicate Task Wipers are designed specifically for critical environments. These wipers are soft and non-abrasive, safe for most delicate surfaces and easily wipe up liquid and dust. Low level of lint makes them ideal for use onatribut:
- Color: White
- Style: Pop-Up
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TRUSCO Hex Key (Kunci L)atribut:
- Finishing Material: Chrome Vanadium Steel
- Hardness: HRC54 to 59
- Number of Set Items: 9
- Set Items: Width Across Flats mm (Length x Side Short Side) mm: 1.5 (50 x 14), 2.0 (56 x 16), 2.5 (63 x 18), 3.0 (71 x 20), 4.0 (80 x 22), 5.0 (90 x 25), 6.0 (100 x 28), 8.0 (112 x 32), 10.0 (125 x 36)
- Weight (g): 450
- Accessories: Holder
- TRUSCO Combination Wrench Standard Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Cr-V (chrome vanadium steel)
- Surface Processing: Trivalent chromium plating
- TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)atribut:
- Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
- Total Hardening: Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
- TRUSCO Hex Key Standard Set (Kunci L)atribut:
- Hardness: HRC52-56
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- Set Contents (mm): 1.5,2,2.5,3,4,4.5,5,5.5,6,7,8,10
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- Weight (g): 501
- Accessories: Holder
- TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)atribut:
- Set Contents (mm): 1.5,2,2.5,3,4,4.5,5,5.5,6,7,8,10
- Accessories: Holder
- TRUSCO Hex Lobe Wrench Setatribut:
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- Accessories: Holder
- TRUSCO Hex Key (Kunci L)Deskripsi:If you use the shorter one and have the longer one, you can tighten with a large force. Also, if you use the longer one and turn it with the shorter one, you can fasten it with a quick rotation.atribut:
- Finishing Material: Chrome Vanadium Steel
- Hardness: HRC54 to 59
- TRUSCO Hex Lobe WrenchDeskripsi:-Compared with popular products, high torque, durability and wear resistance are outstandingly excellent.-Corresponds to hexalobular screw with the anti-tampering screw.-Matte chrome plating.
- TRUSCO Set Kunci Sok Plugins 9.5mm Squareatribut:
- Handle Contents: Rathet Handle (TRH3-B) Extension Bar (TEB3-75 / TEB3-150) Universal Joints (TUJ3)
- Plug Angle (mm): 9.5
- Socket Type: (12 angles)8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24
- TRUSCO Hex Key Standard Set (Kunci L)Deskripsi:-Newly developed compact tool case that open and close 360° with millimeter size, inch size hexagonal wrench all comes in a 10 piece set each.atribut:
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
- TONE Set Kunci SokDeskripsi:Set Contents : 20 items in total (socket: 15/handle : 5) sockets (12 corners): 4D-08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32 ratchet handle: 371 Spinner handle: 311 T-shaped handle slide: 310 Crossbar: 110atribut:
- Weight (kg): 4.5
- Plug-in Angle (mm (inch)): 12.7 (1/2)
- Number of Set Items: 20
- Box Dimensions (mm): 415x180x54
- TRUSCO Hex Key Ball Point Set (Kunci L)atribut:
- Weight (g): 340
- Number of Set Items: 7
- Accessories: Holder
Daftar Harga hexagonal wrench set Terbaru March 2026
| TRUSCO Hex Key Mini (Kunci L) | Rp84.900 |
| TRUSCO Hex Key Set (Kunci L) | Rp159.900 |
| TRUSCO Hex Key (Kunci L) | Rp299.900 |
| TRUSCO Hex Key Ball Point Inch (Kunci L) | Rp35.900 |
| HOZAN Hex Key Ball Point Set (Kunci L) | Rp709.900 |
| HOZAN Hex Key Set (Kunci L) | Rp109.900 |
| Kimberly-Clark Kimtech Science Kimwipes | Rp32.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp10.900 |
| TRUSCO Hex Key (Kunci L) | Rp499.900 |
| TRUSCO Combination Wrench Standard Type (Kunci Ring Pas) | Rp68.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101001028-1.jpg)
/P102009307-1.jpg)
/P101501819-1.jpg)
/P102006436-1.jpg)
/7lP104719273-1.jpg)
/97P102024331-4.jpg)

/P101000422-1.jpg)
/P101001480-1.jpg)
/P102007389-1.jpg)
/P101506159-1.jpg)
/P101001991-1.jpg)
/P101001984-1.jpg)

/P101001481-1.jpg)


/P102390092-3.jpg)

/P102186787-1.jpg)