Beli hexagonal nut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Wedge Nut Trivalent ChromateDeskripsi:Demonstrates a strong anti-loosening effect using asymmetric threads. The special valley bottom shape with an inclined surface (wedge surface) creates a wedge effect and locks the bolt firmly.atribut:
- Material: Steel (equivalent to SWRCH10R), surface treatment: trivalent chromate
- monotaro.id Mur Putih Pack Besar (Hexagonal Nut)atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanis White
- SMT Nut Hexagonal SUS304 (Mur Hexagonal SUS 304)atribut:
- Head: Hex
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)Deskripsi:-Made of all metal, less wear parts, sustained high locking effect, can be repeatedly used.-The US NAS test aviation standards are passed.atribut:
- Nominal Diameter: M8x1.25
- Dimension E: 15.0mm
- Dimension L: 10.8mm
- Dimension S: 13mm
- Material: Stainless Steel (equivalent to SUS304)
- INDOMAKERS Hexagon Screw Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Current Norm: DIN 933
- Fuji Seimitsu U Nut Fine (Iron/Uniqlo)atribut:
- Dimension H (mm): 16
- Dimension S (mm): 27
- Dimensions m (mm): About 14
- Material: Iron
- Nominal of Screw: M18
- Surface Treatment: UNIQLO
- Diameter: 45/64inch
- Size: M18x1.5(45/64inch)
- Thread Type: Metric detail
- Threads: 1.5
- Impala Thinner Super Gloss QualityDeskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- monotaro.id Mur SS304atribut:
- Material: SS304
- Yoshinobu Nut BlackDeskripsi:Mur ini memiliki bentuk segienam dari Yoshinobu ini merupakan Mur yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas,dengan ragam ukuran dari M4- M36atribut:
- Color: Black
- Material: Steel
- monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- INDOMAKERS Flanged Hexagonal Nut Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Type: Flanged Nut / Mur Topi
- Current Norm: DIN 6923
- Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)atribut:
- Material: Stainlees Steel
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Fuji Precision Fine U-Nut SSDeskripsi:Saves labor by eliminating the need for key grooves on the shaft.atribut:
- Screw pitch: 1.5
- Type: Lock nut
- Material (Friction Ring): SUS301
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
Daftar Harga hexagonal nut Terbaru January 2026
| Fujilok U-Nut Hexagonal Nut (Mur) | Rp41.900 |
| TRUSCO Wedge Nut Trivalent Chromate | Rp169.900 |
| monotaro.id Mur Putih Pack Besar (Hexagonal Nut) | Rp25.900 |
| SMT Nut Hexagonal SUS304 (Mur Hexagonal SUS 304) | Rp27.900 |
| HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal) | Rp2.099.900 |
| INDOMAKERS Hexagon Screw Stainless Steel | Rp2.900 |
| Fuji Seimitsu U Nut Fine (Iron/Uniqlo) | Rp61.900 |
| Impala Thinner Super Gloss Quality | Rp48.900 |
| monotaro.id Lock Nut (Mur) | Rp2.900 |
| monotaro.id Mur SS304 | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3yP111110142-1.jpg)

/hbP107560623-2.jpg)
/P102893872-1.jpg)
/P102617209-1.jpg)

/92P105845326-2.jpg)

/gpP105164601-2.jpg)

/gyP105164610-2.jpg)

/l2P104629758-2.jpg)
/3vP103522139-2.jpg)


/P102036341-1.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)

/8yP102893322-2.jpg)