Beli hexagon bar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  2. TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Mulai

    Rp66.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  3. GENIUS Metric Hand Sockets 3/4inch
    Mulai

    Rp169.900

    GENIUS Metric Hand Sockets 3/4inch
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum Steel
    • Drive Size (inch): 3/4
  4. TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  5. TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt
    Deskripsi:
    TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  6. TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)
    Mulai

    Rp13.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MMTEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MM merupakan suatun alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan bantuan hanldeHeat treated ChromeVanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishingMaterial : Chrome VanadiumItem code : SC-SC0352
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 10
  7. TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 7
    • Dimension 5 (mm): 13
  8. TEKIRO Kunci Roda untuk Truk
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    TEKIRO Kunci Roda untuk Truk
    Deskripsi:
    Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 595
    • Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
    • Overall Length (mm): 440
  9. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  10. TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp45.900

    TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Deskripsi:
    Ball point processing allows for quick diagonal work and temporary tightening.
  11. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  12. monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    50% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Ball point
    atribut:
    • Hardness HRC: 53
    • Material: Chromium Vanadium
    • Set Items: Diameter (L1 x L2) (mm): 10 (170 x 38), 8 (155 x 34), 6 (134 x 30), 5 (115 x 26), 4 (102 x 21), 3 (94 x 20), 2. 5(86 x 18)
    • Shape: Long L Shaped, Ball Point
  13. SHINWA Thermometer Bar Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

  14. TONE Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    TONE Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Purpose : Tighten the hex screwSet Contents : Two surface width mm(long side x short side) mm: 1.5(81x14), 2(96x16), 2.5(111x18), 3(127x20), 4(142x25), 5(160x28), 6(180x32), 8(198x36), 10(225x40)
    atribut:
    • Specification: Includes holder
    • Weight (kg): 0.47
    • Shape: L Type
    • Type: Long Type
    • Tip Shape: Hexagonal
    • Accessories: Holder
  15. FESTO One-way Flow Control Valve GRLZ Series
    Mulai

    Rp369.900

    FESTO One-way Flow Control Valve GRLZ Series
    atribut:
    • Valve Function: Supply air flow control non-return function
    • Type of Mounting: Screw-in
    • Symbol: 991453
    • Temperature of Medium (°C): -10 - 60
    • Ambient Temperature (°C): 10 - 60
    • Adjusting Element: Slotted screw
    • Information on Operating and Pilot Media: Operation with oil lubrication possible (required for further use)
    • Maritime Classification: See certificate
    • Mounting Position: Any
    • Operating Medium : Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
    • Operating Pressure for Entire Temperature Range (bar): 0.2 - 10
    • Tolerance for Nominal Tightening Torque (%): ± 10
    • Type Code: GRLZ
  16. Glade Aerosol
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp24.900

    Glade Aerosol
    Deskripsi:
    Glade menyegarkan setiap ruangan di rumah Anda.
    atribut:
    • Packaging: Kaleng Aerosol
  17. Maspion Kompor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp159.900

    Maspion Kompor Listrik
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  18. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  19. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Daftar Harga hexagon bar Terbaru March 2026
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Rp329.900
TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Rp66.900
GENIUS Metric Hand Sockets 3/4inchRp169.900
TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp109.900
TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptRp239.900
TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)Rp13.900
TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchRp19.900
TEKIRO Kunci Roda untuk TrukRp299.900
TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp35.900
TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Rp45.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)