Beli hex wrench 19mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EIGHT Hex Key Standard Taper Head Special Short Set (Kunci L)atribut:
- Size Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- TRUSCO Hex Key (Kunci L)Deskripsi:If you use the shorter one and have the longer one, you can tighten with a large force. Also, if you use the longer one and turn it with the shorter one, you can fasten it with a quick rotation.atribut:
- Finishing Material: Chrome Vanadium Steel
- Hardness: HRC54 to 59
- TRUSCO Hex Key (Kunci L)atribut:
- Hardness: HRC52-56
- Mass (g/set): 385
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- Accessories: Holder
- TRUSCO Hex Key Short Arm (Kunci L)Deskripsi:Hardness is HRC 50 58.atribut:
- Hardness: HRC50 to 58
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- TRUSCO Hex Key (Kunci L)atribut:
- Finishing Material: Chrome Vanadium Steel
- Hardness: HRC54 to 59
- Number of Set Items: 9
- Set Items: Width Across Flats mm (Length x Side Short Side) mm: 1.5 (50 x 14), 2.0 (56 x 16), 2.5 (63 x 18), 3.0 (71 x 20), 4.0 (80 x 22), 5.0 (90 x 25), 6.0 (100 x 28), 8.0 (112 x 32), 10.0 (125 x 36)
- Weight (g): 450
- Accessories: Holder
- EIGHT Tapered Head Shortened Hexagonal Rod Spanneratribut:
- Size Standard: inch
- Shape: L type
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- EIGHT Hex Key Ball Point Extra Long Arm Color Finish (Kunci L)atribut:
- Size Contents: 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 mm
Daftar Harga hex wrench 19mm Terbaru March 2026
| EIGHT Hex Key Standard Taper Head Special Short (Kunci L) | Rp49.900 |
| EIGHT Hex Key Standard Taper Head Special Short Set (Kunci L) | Rp849.900 |
| TRUSCO Hex Key (Kunci L) | Rp30.900 |
| Mitoloy Hex Key Hollow Ball Point Short Arm Stubby (Kunci L) | Rp249.900 |
| EIGHT Hex Key Standard (Kunci L) | Rp5.900 |
| TRUSCO Hex Key (Kunci L) | Rp409.900 |
| EIGHT Hex Key Wrench For Torcx Screw Set | Rp529.900 |
| TRUSCO Hex Key Short Arm (Kunci L) | Rp12.900 |
| EIGHT Hex Key Extra Long Arm Taper Head Special Short Set (Kunci L) | Rp659.900 |
| TRUSCO Hex Key (Kunci L) | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102084724-1.jpg)
/P102084717-1.jpg)
/P101001481-1.jpg)
/P102028537-2.jpg)
/P102084373-1.jpg)
/P101001992-1.jpg)

/P101001986-1.jpg)
/P102084731-1.jpg)
/P101001480-1.jpg)
/P102267400-1.jpg)
/P102084434-1.jpg)
/P102084380-1.jpg)
/P102084748-1.jpg)

/rpP101003997-2.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/P102084281-1.jpg)
/P102084403-1.jpg)