Beli hex socket head set screw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Socket Set Screw BlackDeskripsi:Baut Tanam L dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 4-10 mm untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Color: Black
- monotaro.id Baut L Tanam Baja Hitamatribut:
- Material: Baja
- Surface Treatment: Black Steel
- TRUSCO Hexagon Socket Set ScrewDeskripsi:-SCM Material is used and have high strength.atribut:
- Dimensions (dxL): M12x25mm
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Bossard Hexagonal Socket Set Screw (Baut Tanam L)Deskripsi:Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufakturatribut:
- Material: Steel 45 H, Zinc Plated Blue
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- OMRON Proximity Sensor E2E TypeDeskripsi:Detection Target: Magnetic metal (non magnetic metal, detection distance decreases).
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- CKD Super Micro Cylinder SCM Basic (Single Rod) Base SCM-TA-50B Stroke 50Deskripsi:Simple design, overall length is short, easy to install work Dimension TT (mm)=16; Dimension CV (mm)=9; Dimension QA (mm)=15; Dimension T (mm)=11; Dimension EE=Rc1 / 4; Dimension A (mm)=35; Dimension TG (mm)=79; Dimension J (mm)=30; Dimension TL (mm)=60; Dimension CS (mm)=36; Dimension KK=M18 x 1.5; Dimension QB (mm)=12; Dimension TM (mm)=80; Dimension CG (mm)=64; Dimension D (mm)=58; Dimension CW (mm)=20; Dimension CH (mm)=36; Dimension X (mm)=150; Dimension WF (mm)=23; Dimension TN (mm)=98.6; Dimension CR (mm)=72.4; Dimension MM (mm)=20; Dimension CT (mm)=6; Dimension CP (mm)=50; Dimension B (mm)=27; Dimension LL (mm)=90; Dimension GR (mm)=25; Dimension TF (mm)=36; Dimension GH (mm)=22; Dimension C (mm)=32
- CKD Super Micro Cylinder SCM Basic (Single Rod) Base SCM-FA-50B Stroke 50atribut:
- Ambient Temperature (°C): -10 to 60 (but not freezing)
- HTD Hand Tap HSS (mm Series)Deskripsi:HTD Hand Tap HSS withatribut:
- Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
- Plug (#2): 5 Pitches
- Bottoming (#3): 1.5 Picthes
- Yoshinobu Hexagonal Bolt (JPN) Galv. Grey (Baut Hexagonal)atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized Grey
- NTN Set Screwatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable For: Unit bearing identification number: UC206, 207, 305 to 306, UCX05, AS206, 207, UEL204 to 205D1
- Yoshinobu Baut Hexagonal (JPN) HitamDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M5-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
Daftar Harga hex socket head set screw Terbaru March 2026
| Yoshinobu Socket Set Screw Black | Rp57.900 |
| monotaro.id Baut L Tanam Baja Hitam | Rp12.900 |
| TRUSCO Hexagon Socket Set Screw | Rp30.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw L SS 304 Full Thread (Baut L) | Rp7.900 |
| Bossard Hexagonal Socket Set Screw (Baut Tanam L) | Rp119.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| OMRON Proximity Sensor E2E Type | Rp419.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L) | Rp11.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/6jP102036235-5.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/b1P103461397-5.jpg)
/b0P105299396-1.jpg)


/ddP105670481-3.jpg)
%20Base%20SCM-CA-50B%20Stroke%2050/P103131566-1.jpg)
%20Base%20SCM-TA-50B%20Stroke%2050/P103119722-1.jpg)
%20Base%20SCM-FA-50B%20Stroke%2050/P103132592-1.jpg)
/qyP101002970-2.jpg)
%20Galv_%20Grey%20(Baut%20Hexagonal)/P102173381-1.jpg)


%20Hitam/ldP105691769-1.jpg)
/P102036280-1.jpg)