Beli hex key short di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- MultiPro Hex Key Long Arm (Kunci L)Deskripsi:• Drop Forged Chrome -Vanadium Steel & HeatTreated • Heavy Duty & Comfort Use • Full Polishing & Standing Chrome Finishing with Rust Resistant
- TRUSCO Hex Key Ball Point Short Arm (Kunci L)Deskripsi:High torque, strong nickel chrome molybdenum steel is adopted.
- TONE Hex Key Ball Point Short Neck Long Arm (Kunci L)atribut:
- Finish Material: Special Alloy Steel
- KING TONY Hex Key Short Arm (Kunci L)atribut:
- Size (mm): 10 (Short L Key)
- Length (cm): 13
- TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:Ball point processing allows for quick diagonal work and temporary tightening.
- AS ONE Gel SilikaDeskripsi:- Suitable for dehumidifying and drying electronic / precision parts and pharmaceuticals.- As moisture absorption progresses, it changes from blue to pink and acts as an indicator.
- TONE Ball Point Hex Key Wrench L-Typeatribut:
- Material: Special alloy steel (MASTER TOOL)
- Opposite Side Dimension (mm): 6
- Overall Length (mm): 101
- Under Head Length (mm): 32
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
Daftar Harga hex key short Terbaru March 2026
| TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L) | Rp6.900 |
| MultiPro Hex Key Long Arm (Kunci L) | Rp3.900 |
| TRUSCO Hex Key Ball Point Short Arm (Kunci L) | Rp22.900 |
| TONE Hex Key Ball Point Short Neck Long Arm (Kunci L) | Rp76.900 |
| PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw (Kunci L) | Rp96.900 |
| KING TONY Hex Key Short Arm (Kunci L) | Rp49.900 |
| FATOOLS Hex Key (Kunci L) | Rp5.900 |
| EIGHT Hex Key Standard Taper Head Special Short (Kunci L) | Rp49.900 |
| TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp45.900 |
| EIGHT Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bnP101000419-13.jpg)
/maP103217802-1.jpg)
/P102006511-1.jpg)
/5uP105555210-1.jpg)
/dyP102295502-2.jpg)
/amP107595382-1.jpg)
/adP103078373-2.jpg)
/P102084724-1.jpg)
/fnP102065563-2.jpg)
/P102084311-1.jpg)


/P102317390-1.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/rnP101003995-2.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/P101000422-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/lsP101519784-5.jpg)
/15P103775041-2.jpg)