Beli heat gun makita hg 6500 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- Makita Heat Gunatribut:
- Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
- Kenmaster Mesin Hot Air Gunatribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- RYOBI Heat Gun (Hot Air Gun)atribut:
- Air flow: 250L/min or 500ml/min
- Dual Temperature Switch: 400°C/600°C
- Power: 2000W
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel reduksi untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sebagai nosel bundar untuk semburan udara panas terkonsentrasi atau sebagai adaptor untuk nosel khusus. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
- Niigata Seiki (SK) Pin Gauge Set AA 5.8 SeriesDeskripsi:Use :- Inspection of hole diameter.- As parts for molds.- For core blur inspection.- For R measurement.atribut:
- Diameter Precision (µm): ± 0.8
- Gauge Length (mm): 50
- Hardness: HV 650 or more
- Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
- Maspion Hair DryerDeskripsi:Pengarah angin dapat dilepas dengan mudahLubang angin masuk memiliki jaring-jaring yang berfungsi mengatur sirkulasi udara, dan melindungi komponen bagian dalamTerdapat pilihan pengaturan panas yang mudah dioperasikanHembusan angin sejukDilengkapi gantung
- FISCH Heat Gun (Mesin Blower Udara Panas)Deskripsi:• 2 speeds • High performance heat power • Designed with a build in stand • Ergonomic design handle • Useful for removing paint and varnish, also a variety of redecorating applications
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Heat Gunatribut:
- Type: Powertools
Daftar Harga heat gun makita hg 6500 Terbaru March 2026
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Alat Pemanas | Rp429.900 |
| Makita Heat Gun | Rp969.900 |
| Kenmaster Mesin Hot Air Gun | Rp309.900 |
| RYOBI Heat Gun (Hot Air Gun) | Rp569.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BITEC Heat Gun | Rp239.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Hot Air Gun | Rp539.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101004300-1.jpg)






%20Pin%20Gauge%20Set%20AA%205_8%20Series/P101000436-2.jpg)

/9xP103205357-1.jpg)